Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantbout

ASME B18.2.1 staal GR5 verzinkt
BOUT-6K-ASME-UNC-GR5-(A2K)-1/4_20X3-1/4

Art.-nr. 7001014325
EAN 4065232835222

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantbout

Art.-nr. 7001014325

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ASME B18.2.1 staal GR5 verzinkt blauw gepassiveerd (A2K)

De mechanische eigenschappen zijn vastgelegd in SAE J429

De draadlengte is gebaseerd op de standaard ASME B18.2.1

1 INCH (in) = 25,4 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

1/4 in

Lengte (l1)

3-1/4 in

Draadtype

UNC

Kophoogte (k1)

0,156 in

Externe aandrijving (s1)

SW7/16

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

GR5

Oppervlakte

Verzinkt

Sleutelwijdte

7/16 inch

Overig standaard

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie