3M Cubitron II lamellenschijf
Lamellenschuurschijf 3M Cubitron II
967A-CUBITRONII-LAM.SCHIJF-CON-P80-180MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Werkstukken met vrije vorm, eenvoudige lasnaden, pijpen, metalen oppervlakken, cilinders
Diameter (Ø) | 180 mm |
Asgat | 22.23 mm |
Korrel | 80+ |
Design | Conisch |
Materiaal draagplateau | Glasvezel |
Maximaal toerental | 8600 t/min |
Type schuurkorrel | Keramische korrel |