3M Cubitron II gevulkaniseerd-fiberschijf disc 987C
Gevulkaniseerd-fiberschijf 987C 3M Cubitron II
987C CUBITRONII FIBERSCH.SL 80+ 180 X 22
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoog afneemvermogen
- Zelfscherpend
- Schone en gelijkmatige machinale bewerking van oppervlakte
- Koel schuren
- Vereist minder druk en biedt een hoge mate van werkcomfort
- Uitstekende verankering van keramische korrels
- Actieve ondersteuning voor hoog presterende schuurkorrels
Datasheets(X)
Verwijderingswerk en machinale bewerking van lasnaden voor bewerking van roestvast staal.
Diameter (Ø) | 178 mm |
Asgatdiameter | 22.23 mm |
Korrel | 80+ |
Maximaal toerental | 8500 t/min |
Materiaal drager | Vulcaniet |
Type schuurkorrel | 3M Cubitron II mineraal-keramische korrel |
Kleur schijf | Oranje/rood |
Lijmbasis | Volledige kunsthars |