3M Cubitron II gevulkaniseerd-fiberschijf 982C
Gevulkaniseerd-fiberschijf 982C 3M Cubitron II
982C CUBITRONII FIBERSCH. P36 115X22
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Grote materiaalafname en lange levensduur
De driehoekige Cubitron II-platen vormen een extreem scherp slijpoppervlak.
Kostenbesparingen en aangenamer en ergonomischer in het gebruik
Aanzienlijk hogere efficiëntie tijdens het machinale bewerkingsproces.
Hoog werkcomfort
Vereist minder afdrukken.
Oppervlaktekwaliteit van een nieuwe dimensie
Schone en gelijkmatige machinale bewerking van oppervlakte.
Hoge wegneemcapaciteiten
Zelfslijpend effect.
Lage warmteontwikkeling
Datasheets(X)
Verwijderingswerk en machinale bewerking van lasnaden voor staalbewerking.
Diameter (Ø) | 115 mm |
Asgatdiameter | 22,23 mm |
Korrel | 36+ |
Maximaal toerental | 13300 t/min |
Materiaal drager | Vulcaniet |
Type schuurkorrel | 3M Cubitron II mineraal-keramische korrel |
Kleur schijf | Rood |
Lijmbasis | Volledige kunsthars |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!