Ontgrendelgereedschap, universeel assortiment 16 stuks in systeemkoffer 4.4.2
Ontgrendelgereedschap univ. assort. auto, sysko
ASS-ONTGRENDELINGSGEREEDSCHA-AUTO-16 DLG
SYSTEMKOFFER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dekt ong. 80-90% van alle toepassingen
- Lege ruimte voor 6 extra ontgrendelgereedschappen
Datasheets(X)
Voor personenwagens
Systeemafmetingen | 4.4.2 |
ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1501-D1,5MM
ZEBRAONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1504-D2,5MM
ZEBRAONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1502-D3,5MM
ZEBRA1,6 mm
5,8 mm
ONTGRENDELINGSWERKTUIG, MICRO
ZEBRAONTGRENDELINGSWERKTUIG, POWER
ZEBRA5,8 mm
ONTGRENDELINGSWERKTUIG, POWER
ZEBRAONTGRENDELINGSWERKTUIG, MCP
ZEBRAONTGRENDELINGSWERKTUIG, E-95
ZEBRAONTGRENDELINGSWERKTUIG, ASYMMETRISCH
ZEBRAONTGRENDELINGSWERKTUIG, ASYMMETRISCH
ZEBRAVerpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.