Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ZEBRA gatzaag assortiment HSCo8, systeemkoffer 19-76 mm, 16-delig

Gatzaag assort. HSSCo8 19-76 mm 16-dlg Sysko
GATZAAG-SYSKO-HSCO8-(19-76MM)-16DLG

Art.-nr. 5964063291
EAN 4046777454499

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ZEBRA gatzaag assortiment HSCo8, systeemkoffer 19-76 mm, 16-delig

Art.-nr. 5964063291
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
HSSCO 8% gatzagen assortiment in systeemkoffer.

Extreem snel zaagproces met minimale inspanning


Nieuw ontwikkelde tandvorm.



Hoge rondloop- en slagnauwkeurigheid


Stabiele basisplaat met meer schroefdraden.



Uiterst geluidsarm en lage trillingen tot op een snijdiepte van 38 mm


Combi vario-vertanding gemaakt van M42 bimetaal (8% kobalt).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Staal, roestvast staal, gietstaal, koper, brons, aluminium, hout en bepaalde soorten kunststof.

Handleiding

Begin te boren met een lage boorkracht. Boor verder met beperkte, gelijkmatige druk, voorkom heen en weer gaande bewegingen tijdens het boren, volg de snelheidstabel en gebruik koelmiddel. "Ventileer” de gatzaag bij gebruik op hout en houtvervangingsmaterialen. Voor regelmatig gebruik op staal en roestvast staal bevelen wij onze, met HW uitgeruste gatzagen aan.

Aantal stuks in assortiment of set

16 st

Inclusief ZEBRA gatzaag assortiment HSCo8, systeemkoffer 19-76 mm, 16-delig:
1 x
Adapter A2 Met centreerboor

OPN-GATZAAG-(A2)-(32-200MM)

Omschrijving:
Schachtdiameter: 11 mm; 32 - 200 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Adapter A4 Met centreerboor

OPN-GATZAAG-6KT-(A4)-(14-30MM)

Omschrijving:
Schachtdiameter: 6.35 mm; Geschikt voor gatzaagdiameter: 14 - 30 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Verlengstuk voor gatzagen

OPN-GATZAAG-(A2)-6KT-VERL-300MM

Omschrijving:
Lengte: 300 mm
Geschikt voor A2-adapter
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Uitdrukveer A7

VEER-GATZAAG-(A7)-HSS-BIMET

Omschrijving: Voor het uitdrukken van uitgesneden werkstuk
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D19MM

Omschrijving:
19 mm
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D22MM

Omschrijving:
22 mm
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D25MM

Omschrijving:
25 mm
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D32MM

Omschrijving:
32 mm
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D35MM

Omschrijving:
35 mm
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D38MM

Omschrijving:
38 mm
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D44MM

Omschrijving:
44 mm
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D51MM

Omschrijving:
51 mm
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D57MM

Omschrijving:
57 mm
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D64MM

Omschrijving:
64 mm
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D68MM

Omschrijving:
68 mm
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8

GATZAAG-HSCO8-LS-MET-D76MM

Omschrijving:
76 mm
Staal/roestvast staal. Extreem snelle boorsnelheid en lange standtijd, zelfs in materialen van massief roestvast staal
Hoeveelheid: 1 x