Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-5X1M-SYSKO O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-5X1M-SYSKO O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-5X1M-SYSKO O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-5X1M-SYSKO O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-5X1M-SYSKO O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-5X1M-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-5X1M-SYSKO - 1
O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-5X1M-SYSKO - 2
O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-5X1M-SYSKO - 3
O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-5X1M-SYSKO - 4
O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-5X1M-SYSKO - 5
O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-O-RING-5X1M-SYSKO - 6

O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

O-ring montageset 8 stuks Sysko
ASS-O-RING-5X1M-SYSKO

Art.-nr. 5964046806
EAN 4046777996524

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Diameter rond koord: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
  • Diameter rond koord: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70

  • Voor de snelle en eenvoudige productie van O-ringen

  • NBR is een chemische aanduiding: NBR, Nitril Butadieen Rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +100 °C

  • Mediabestendigheid: Olie, benzine, vet, alifatische koolwaterstoffen (propaan, butaan, minerale oliën), verdunde zuren en alkaliën
Opmerking

DIN ISO 3302-1, tolerantieklasse E1 is van toepassing op dimensionale tolerantie

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Scheepswerven, machinebouw, transportbedrijven, autoreparatiebedrijven, reparatiebedrijven voor motoren en landbouwmachines, busondernemingen enz.

Materiaal

NBR (nitrilbutadieenrubber)

Kleur

Zwart

Systeemafmetingen

4.4.1

Aantal stuks in assortiment of set

8 st

Productgewicht (per stuk)

1807.100 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1.:
1 x
1C-snijmes met glijstuk

AFBREEKMES-ROOD-H9MM-L140MM

Omschrijving:
9 mm; 140 mm
Met automatische mesvergrendeling voor handige bediening met één hand
Hoeveelheid: 1 x
O-ringknipmal De O-ring-knipmal kan worden gebruikt om inch- of metrische ringen in elke maat te vervaardigen
1 x
O-ringknipmal De O-ring-knipmal kan worden gebruikt om inch- of metrische ringen in elke maat te vervaardigen

CUTJIG-F.SEALCORD-(RG-O)

Omschrijving: De O-ringmal kan worden gebruikt om ringen in elke maat te produceren (imperial of metrisch).
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

O-RING-SNOER-NBR70-1M-1,6MM

Omschrijving:
Diameter: 1.6 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

O-RING-SNOER-NBR70-1M-2,4MM

Omschrijving:
Diameter: 2.4 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

O-RING-SNOER-NBR70-1M-3,0MM

Omschrijving:
Diameter: 3 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

O-RING-SNOER-NBR70-1M-5,7MM

Omschrijving:
Diameter: 5.7 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zwart NBR70 rond snoer

O-RING-SNOER-NBR70-1M-8,4MM

Omschrijving:
Diameter: 8.4 mm
Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Klebfix secondenlijm

LIJMFIX SUPERSNEL - DOSEERTUIT 20G

Omschrijving:
19 ml
Voor binnen enkele seconden aan en op elkaar lijmen van metalen onderdelen, kunststofonderdelen en rubberen onderdelen
Hoeveelheid: 1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-ASMBYKIT-F.5964046806

Omschrijving:
Aantal vakken: 3 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 315 x 62 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie