ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer
ASSY 4 st. verz. RW verz. kop 622 st. Sysko
ASS-SCHR-CSMP-RW-ST-(A2K)-622X-SYSKO
Art.-nr. 5964019005
EAN 4062856475933
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect door nauwkeurige passing
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht
- Minimaal splijten bij contact van de schacht met hout, door materiaalverdringing van de freesschacht
- Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment
- Minder kans op letsel door uitstekende metaalsplinters dankzij de integratie van de freesschacht in de schroefdraad
- Minder slijtage van bewerkingsgereedschappen
Geen te strak aanhalen en met een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minder splijten door materiaalverdringing door de koepelvormige freeselementen in de punt
- Minimale wrijving bij het inschroeven van de schroefdraad zorgt dat minder kracht nodig is
Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid
- Een gecoördineerde warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en garandeert tegelijkertijd een hoge vervormbaarheid
- Wij adviseren de Würth-software of de overeenkomstige ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Het ontwerp van de ASSY-schroeven kan worden uitgevoerd in de Würth-houtbouwsoftware, vanaf een diameter van 5 mm
- Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4-schroeven van rvs A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR-schroeven van rvs
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en bewerkte houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)
Datasheets(X)
Voor hout-houtverbindingen die strak moeten worden samengetrokken
De deeldraad die direct onder de schacht begint, maakt hout-houtverbindingen mogelijk waarin de componenten strak worden samengetrokken. Daarbij moet het schroefdraad volledig in de onderste tweede component zitten.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf diam. > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming, zink, blauw gepassiveerd chroom(VI)-vrij, tot dia. 4 mm A2K 5 µm, van dia. 4,5 mm A3K 8 µm laagdikte
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (binnenruimtes) en vanaf diameter > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. natte ruimtes of overdekte buitenruimtes) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Voor schroeven vanaf dia. 4,5 mm met een zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering wordt voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef, gebruik het RW-bit dat precies past
- Voldraadschroeven zijn geschikt voor het stevig bevestigen van meubelbeslag, scharnieren of dunne materialen. Selecteer een schroeflengte die kleiner is dan de plaatdikte van de inschroefondergrond
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal stuks in assortiment of set | 622 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X40/24
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A2K)-4X50/29
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A3K)-5X100/52
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A3K)-5X60/37
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A3K)-5X70/42
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW20-(A3K)-5X80/42
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X100/60
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-(A3K)-6X120/70