Assortiment zelftappende schroeven en zelftappende combinatieschroeven, zeskantkop 890 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Zelftappende schroeven DIN 7976
Draadtap/combi-draadtap schroef ass. sysko
ASS-PLTSCHR-6K-(A2K)-890X-SYSKO
SYSTEMKOFFER


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Inhoud: 890-delig
- 100 zelftappende schroeven met zeskantkop 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- 100 zelftappende schroeven met zeskantkop 6,3 x 16 mm
- 50 zelftappende schroeven met zeskantkop 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm
- 40 zelftappende schroeven met zeskantkop 8,0 x 19 mm
- 25 zelftappende schroeven met zeskantkop 8,0 x 25 mm
- 50 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (15 mm) 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm
- 50 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (18 mm) 6,3 x 16 mm
- 25 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (18 mm) 6,3 x 20 mm
- 25 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (22 mm) 6,3 x 16 mm
- 25 zelftappende schroeven met zeskantkop en onderlegring (21 mm) 8,0 x 19 mm
Datasheets(X)
Number of pieces in assortment/set | 890 st |
Material | Staal |
Surface | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
BOUT-6K-DIN7976C-SW8-(A2K)-4,8X13
BOUT-6K-DIN7976C-SW8-(A2K)-4,8X19
BOUT-6K-DIN7976C-SW8-(A2K)-4,8X25
BOUT-6K-DIN7976C-SW10-(A2K)-6,3X16
BOUT-6K-DIN7976C-SW10-(A2K)-6,3X19
BOUT-6K-DIN7976C-SW10-(A2K)-6,3X22
BOUT-6K-DIN7976C-SW10-(A2K)-6,3X25
BOUT-6K-DIN7976C-SW10-(A2K)-6,3X32
BOUT-6K-DIN7976C-SW13-(A2K)-8,0X19
BOUT-6K-DIN7976C-SW13-(A2K)-8,0X25
SCHROEF-6K-M.RNG15-C-SW8-(A2K)-5,5X13
SCHROEF-6K-M.RNG15-C-SW8-(A2K)-5,5X16
SCHROEF-6K-M.RNG18-C-SW10-(A2K)-6,3X16
SCHROEF-6K-M.RNG18-C-SW10-(A2K)-6,3X20
SCHROEF-6K-M.RNG22-C-SW10-(A2K)-6,3X16
SCHROEF-6K-M.RNG21-C-SW13-(A2K)-8X19