Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Manuele elektrode-lasinverter ESI 160

Elektrode-lasinverter ESI 160
ELLASINV-ESI160-MONTAGEPAK
MASTER

Art.-nr. 5952000162
EAN 4046777426151
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Digitaal geregelde elektrode-lasinverter. Uw apparaat op instapniveau voor alle e-hand-toepassingen

Lassen van alle elektroden mogelijk


Met MicorBoost-technologie voor het lassen van alle elektroden, inclusief cellulose. Eenvoudig overschakelen tussen soorten elektroden.



Robuust


80 cm valveiligheid (conform norm, min. 25 cm)



Omschakelbaar


Kan worden omgeschakeld naar TIG-lassen met ContacTIG-ontsteking



Gladde en uniforme boog


Regeling boogspanning



Geen last van klevende elektroden


Anti-kleefsysteem



Uitstekende ontsteking


Hete start



Flexibel


Via netspanning (230 V) of generator - optimale laseigenschappen, ook bij gebruik van lange kabels of bij spanningsschommelingen in de netvoeding.



Licht en compact


5,1 kg bij 150 A (30% inschakelduur)



Ideaal voor montagewerk


IP23 en S-aanduiding

Opmerking
  • Regeling boogspanning: Verhoogt de boogspanning in kritieke situaties. Voorkomt dat slakken in het smeltbad komen en de boog doven. Hierdoor is het mogelijk zelfs lastig te lassen elektroden te verwerken.

  • Hete start: Zorgt voor betrouwbare ontbranding van de elektrode. De energie van de hete start wordt automatisch aan de gekozen lasstroom aangepast.

  • Anti-stick: Voorkomt door het automatisch verlagen van de lasstroom dat de elektrode met het werkstuk versmelt. Hierdoor gaat de elektrode niet overmatig gloeien, waardoor gelegeerde elementen niet verdampen.


Documentatie van reserveonderdelen in overeenstemming met (EU) 2019/1784 - Vereisten voor het ecologisch ontwerp van lassystemen. De relevante documentatie wordt opgeslagen in de Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de betreffende vertegenwoordiger of het product en de toepassing.

Markering: CE, S

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

TIG-lassen


Geschikt gas 100% argon

Nominale spanning

230 V AC

Lasbare elektroden

1,5 - 4,0 mm

Lasbare TIG-lasdraden

1,0 - 2,4 mm

Min./max. stroomsterkte elektrodelassen

10-150 A

Min./max. stroomsterkte TIG-lassen

15-160 A

Inschakelduur bij max. stroom (40 °C)

30 %

Lasstroom bij ED 100%

110 A

Lasstroom bij ED 60%

120 A

Beschermklasse IP

IP 23

Hoogte

211 mm

Breedte

130 mm

Lengte

337 mm

Lasbare materiaaldikte

Staal, tot 10 mm
TIG-lassen van staal /RVS, 1-6 mm
Koper 1-3 mm

Productgewicht (per stuk)

11824 g

Inclusief Manuele elektrode-lasinverter ESI 160:
Draagkoffer
1 x
Draagkoffer

CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK

Omschrijving: Zwart, leeg
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Aardingskabel Voor ESI 150/TIG 180 DC

ERTHCBL-F.WELDSYS-25SMM-2,5M

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Elektrodelaskabel voor elektrode-lasinverters ESI 160/TIG 180 DC/TIG 180 AC/DC

ELTRDWELDCBL-WELDINV-25SMM-L3,5M

Hoeveelheid: 1 x
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
Laselektrode standaard groen

ELEKTRODENNORMAALGROEN 2,0X300MM

Goede lasbaarheid in alle lagen, zelfs in een enigszins schuine positie (10–20°)
x 360 st
Laselektrode universeel blauw

ELEKTRODEN UNIV. BLAUW 2,0X300MM

Goede lasbaarheid in alle posities, met name in aflopende positie.
x 480 st
Laselektrode standaard groen

ELEKTRODEN NORMAAL GROEN 2,5X350MM

Goede lasbaarheid in alle lagen, zelfs in een enigszins schuine positie (10–20°)
x 220 st
Laselektrode universeel blauw

ELEKTRODEN UNIV.BLAUW 2,5X350MM

Goede lasbaarheid in alle posities, met name in aflopende positie.
x 300 st
Laselektrode speciaal wit

ELEKTRODEN SPEC. WIT 2,5X350MM

Beste lasbaarheid in lastige posities en voor doorlassen.
x 200 st
Laselektrode Inox 4 rood

ELEKTRODEN INOX 4 ROOD 2,5X300MM

Bijzonder goed geschikt voor A4 roestvrijstaal
x 87 st
Laselektrode gietijzer 100 zwart

ELEKTRODEN GIETIJZER ZWART2,5X300

Bij uitstek geschikt voor gietijzer lassen.
x 112 st
Laselektrode standaard groen

ELEKTRODEN NORMAAL GROEN 3,25X350MM

Goede lasbaarheid in alle lagen, zelfs in een enigszins schuine positie (10–20°)
x 130 st
Laselektrode universeel blauw

ELEKTRODEN UNIV.BLAUW 3,25X350MM

Goede lasbaarheid in alle posities, met name in aflopende positie.
x 190 st
Laselektrode speciaal wit

ELEKTRODEN SPEC. WIT 3,25X350MM

Beste lasbaarheid in lastige posities en voor doorlassen.
x 130 st
Laselektrode Inox 2 lila

ELEKTRODEN INOX 2 LILA 3,25X350MM

Bijzonder goed geschikt voor A2 roestvrijstaal
x 55 st
Laselektrode Inox 4 rood

WELDELTRD-INOX/4RED-3,2X350

Bijzonder goed geschikt voor A4 roestvrijstaal
x 53 st
TIG-lasstaaf voor roestvrijstaal

WELDROD-TIG-1.4430-1,0MMX1M

x 5 st
TIG-lasstaaf voor roestvrijstaal

WELDROD-TIG-1.4430-1,6MMX1M

x 5 st
TIG-lasstaaf voor roestvrijstaal

LASSTAAF-TIG-1.4430-2,0MMX1M-VE/KG-25ST

x 5 st
TIG-lasstaaf voor roestvrijstaal

WELDROD-TIG-1.4430-2,4MMX1M

x 5 st
TIG-lasstaaf voor roestvrijstaal

WELDROD-TIG-1.4430-3,2MMX1M

x 5 st
TIG-lastoorts WLV 17 Voor ESI 150/ESI 200

TRCH-WIG-WLV17-(F.WELDINV-ESI150/200)