Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Fixanker W-FA/S

Fixanker W-FA met kleine verzinkte onderlegring
SPREIDANKER-W-FA/S-A2K-80/98-M16X200

Art.-nr. 5932016200
EAN 4047376685512

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fixanker W-FA/S

Art.-nr. 5932016200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Spreidanker voor standaardtoepassingen in ongescheurd beton. Staal verzinkt
  • Zeer flexibele toepassing dankzij 3 effectieve verankeringdieptes

  • Kleine as- en randafstanden

  • Tijdbesparende doorsteekmontage
Bewijs van prestaties
  • Europese Technische Goedkeuring ETA-02/0001 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton: Statische of quasi-statische blootstelling (M6-M20)

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
Toepassingsgebied
  • Europese Technische Goedkeuring ETA-02/0001 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton: Statische of quasi-statische blootstelling (M6-M20)

  • Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120; blootstelling aan brand conform DIN EN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuurcurve)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Enkele of meervoudige bevestiging goedgekeurd in normaal beton C20/25 tot C50/60 (alleen ongescheurd beton)

  • Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen zonder goedkeuring

  • Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton: Bevestiging van o.a. metaalconstructies, metaalprofielen, steunen, bodemplaten, kabelgoten, buizen, houtconstructies, balken, dakgordingen, hekken, enz.

  • Het W-FA/S verzinkt staal is geschikt voor gebruik in droge ruimtes binnenshuis

Metrische ankerdiameter

M16

Ankerlengte

200 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Bevestigingshoogte (t fix)

80 mm

Max. bevestigingshoogte gereduceerd (t vast, rood)

98 mm

Bevestigingshoogte (t fix 2)

98 mm

Boorgatdiepte (h 1)

110 mm

Boorgatdiepte gereduceerd (h 1, rood)

95 mm

Boorgatdiepte (h 1,2)

95 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

82 mm

Effectieve verankeringsdiepte gereduceerd (h ef, red)

64 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef 2)

64 mm

Plaatsingsdiepte (h nom)

102 mm

Plaatsingsdiepte (h nom, red)

84 mm

Sleutelwijdte

24 mm

Nominale boordiameter (d 0)

16 mm

Aandraaimoment

100 Nm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

18 mm

Schroefdraadlengte (L th)

110 mm

Goedkeuring

ETA-02/0001

Prestatiegegevens
Plugdiameter [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standaard effectieve ankerdiepte/gereduceerde effectieve ankerdiepte hef/hef rood [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Toegestane gecentreerde trekbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Toegestane afschuifbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand
Drukzone
(ongescheurd beton) C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Toegestaan buigmoment Mtoeg [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Brandwerendheidsklasse (W-FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
Karakteristieke waarden
Min. plaatsingsdiepte hnom/hnom,rood [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Nominale boor ∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ van snijkanten dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Boorgatdiepte h1/h1,rood ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Aandraaimoment bij het verankeren
(W-FA/S, verzinkt staal)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Aandraaimoment bij het verankeren
(W-FA/F, thermisch verzinkt staal)
Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Individueel bevestigingspunt
Ongescheurd beton, optie 7 (ETA-02/0001 - verzinkt staal en thermisch verzinkt staal)
Plugdiameter [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standaard effectieve ankerdiepte/gereduceerde effectieve ankerdiepte hef/hef,rood [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Asafstand scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Randafstand ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Minimale asafstand smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Machine-plaatsingsgereedschap

VERW.GEREEDSCHAP-PLUS-FIXANKER M8/M16

Voor snel en gemakkelijk plaatsen van Würth-fixankers W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) en W-FAZ met een boorhamermachine