Betonschroef met zeskantkop W-BS 2/A4 type H
Betonschroef W-BS type H A4 rvs
ANK-(W-BS 2/S)-A4-SW13-5-25-8X70
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De nieuwe schroefdraadgeometrie zorgt voor soepel schroeven in beton en daarmee voor een grotere efficiëntie
- Het snelste manier van bevestiging voor middelzware en zware lasten
- Drie effectieve verankeringdiepten maken flexibele toepassing mogelijk
- Bevestigingen kunnen tot twee keer achteraf worden afgesteld, bijvoorbeeld om leuningen of ankerplaten uit te lijnen (volg de montage-instructies)
- Minimale tussenruimten en randafstanden door zeer geringe spreidwerking
Europese Technische Goedkeuring ETA-22/0123 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en semi-statische effecten (∅6 - ∅10)
- Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Vanaf maat 8 adviseren wij het gebruik van een tangentiële slagschroefmachine voor de montage. Zorg dat het aanbevolen nominale koppel wordt aangehouden. Bij gebruik buitenshuis kan het boorgat worden afgedicht met injectiemortel van WIT-BS.
Europese Technische Goedkeuring ETA-22/0123 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en semi-statische effecten (∅6 - ∅10)
- Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Datasheets(X)
Enkele bevestiging met goedkeuring (∅6 - ∅10):
In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Geschikt voor het bevestigen van middelzware tot zware lasten in beton:
- Montage van bijvoorbeeld relingen, basisplaten, hoekankers, metalen constructies, metalen profielen, beugels enz. in doorsteekmontage
- Bevestiging onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden
- Montage in aan brand blootgestelde zones
W-BS 2/A4 (roestvast staal A4) mag worden gebruikt in droge binnenruimtes, buitenshuis (ook in industriële omgevingen en dicht bij de zee) en in natte cellen, mits er geen sprake is van zeer agressieve omstandigheden
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
Ankerformaat | 8 mm |
Ankerlengte | 70 mm |
Bevestigingshoogte (t fix 1) | 25 mm |
Bevestigingshoogte (t fix 2) | 15 mm |
Bevestigingshoogte (t fix 3) | 5 mm |
Schroefdraaddiameter | 10 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Boorgatdiepte (h 1,1) | 55 mm |
Boorgatdiepte (h 1,2) | 65 mm |
Boorgatdiepte (h 1,3) | 75 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom1) | 45 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom2) | 55 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom3) | 65 mm |
Externe aandrijving | SW13 |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Schijfdiameter | 16 mm |
Kopdiameter | 15 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 12 mm |
Koptype | 6KT |
Prestatiegegevens in beton - enkele bevestiging volgens ETA-22/0123 | |||||||||||
Ankerafmeting [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||||
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | hnom [mm] | 353) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
Toegestane centrale trekbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Ntoeg. [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 6,2 | 8,1 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | 4,0 | 4,3 | 5,7 | 8,1 | 5,2 | 9,0 | 11,9 | ||
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vtoeg. [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 9,7 | 10,4 | 17,6 | 19,4 |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 9,7 | 12,9 | 19,4 | 19,4 | ||
Toegestaan buigmoment | Mtoeg. [Nm] | 6,2 | 14,9 | 32,0 | |||||||
Toegestane belasting onder de prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit, zie Europese technische goedkeuring ETA-22/0123 | C1 | x | x | x | x | x | x | ||||
C2 | |||||||||||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-22/0123 | |||||||||||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden γM zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van γF = 1,4. Raadpleeg de betreffende richtlijnen, bijv. DIN EN 1992-4, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en schuifbelastingen, de invloed van de randafstand en ankergroepen 2) Het beton heeft een normale wapening. Hogere waarden zijn mogelijk voor hogere betondruksterkten 3) Alleen statisch onbepaalde niet-dragende systemen (verankeringen in een redundant niet-dragend systeem) volgens EN 1992-4, alleen in droge binnenomstandigheden |
Installatieparameters in beton | ||||||||||
Ankerafmeting [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | hnom [mm] | 351) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Minimale asafstand | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
Minimale randafstand | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
Minimale bouwdeeldikte | hmin [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 130 | 130 | |
Schroefdraaddiameter | dth [mm] | 7,5 | 10 | 12 | ||||||
Nominale boor ∅ | d0 ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
∅ van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
Boorgatdiepte | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
Doorlopend gat in het onderdeel dat wordt aangesloten | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
Sleutelwijdte | [mm] | AF13 | AF13 | AF15 | ||||||
Schijfdiameter | dw [mm] | 17 | 16 | 20 | ||||||
Kophoogte | hn [mm] | 6,8 | 9 | 10 | ||||||
Max. nominaal aanhaalmoment van tangentiële slagschroefmachine | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 450 | ||||||
1) Alleen statisch onbepaalde niet-dragende systemen (ankers in een redundant niet-dragend systeem) volgens EN 1992-4 en alleen in droge binnenomstandigheden |