Fixanker W-FAZ PRO/A4
Fixanker W-FAZ PRO RVS A4
ANK-(W-FAZ PRO/A4-K)-A4-0-10-M10X70
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogste belastingswaarden bij kleine as- en randafstanden
Extra diepe effectieve verankeringsdiepten maximaliseren de reeds hoge belastingswaarden per anker
Snelle montage met minder kans op het raken van wapening
Extra kleine verankeringsdiepten verkorten de boor- en verwerkingstijd
Economische en flexibele toepassing
Variabele plaatsingsdiepte zorgt voor een optimale benutting van het anker, afhankelijk van de plaatsingsdiepte en toepassing
Minimale rand- en asafstanden
Geschikt voor bevestigingen dicht bij de rand, voor kleine ankerplaten en montage in dunne betonnen onderdelen
Voor aardbevingsbestendige bouw
Hoge prestaties onder seismische actie, prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische blootstelling (M8 - M16)
- Seismische belasting, prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurcurve) - deskundig advies nr. GS 6.1/20-018-1:
- Brandduur 180 minuten (M8–M16)
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische of quasi-statische blootstelling (M8 - M16)
- Seismische belasting, prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurcurve) - deskundig advies nr. GS 6.1/20-018-1:
- Brandduur 180 minuten (M8–M16)
Datasheets(X)
Enkele of meervoudige bevestiging met goedkeuring
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
- Geschikt voor voorsteekmontage, doorsteekmontage en afstandsmontage
Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton:
Montage van bijvoorbeeld metalen constructies, steunen, stalen steunen, consoles, relingen, kabelbuizen, pijpdelen, houten constructies, balken, balkdragers, etc.
Bevestigingen onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden
Bevestigingen bij blootstelling aan brand
W-FAZ PRO/A4, roestvast staal A4, mag worden gebruikt in droge binnenruimten en alle andere omstandigheden in overeenstemming met EN 1993-1-4:2015-10 bijlage A, tabel A.3: CRC I-III
Metrische ankerdiameter | M10 |
Ankerlengte | 70 mm |
Min./max. bevestigingshoogte (t fix) | 0-10 mm |
Min. effectieve verankeringsdiepte (h ef, min) | 40 |
Max. effectieve verankeringsdiepte (h ef, max) | 50 mm |
Nuttige lengte (B) | 50 mm |
Variabele hoogte hulpstuk (t fix 2) | B - hef |
Schijfdiameter x schijfdikte | 20 x 2 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 10 mm |
Variabele boorgatdiepte (h 0, var) | hef + 9 |
Min. boorgatdiepte (h 0, min) | 49 mm |
Max. boorgatdiepte (h 0, max.) | 59 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Met coating |
Aandraaimoment | 40 Nm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 12 mm |
Schroefdraadtype x ankerdiameter x draadlengte (L th) | M10 x 25 |
Goedkeuring | ETA-20/0229 |
Seismologie C1 | Ja |
Seismologie C2 | Ja |
Prestatiegegevens1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | ||||||||||||||
Ankerdiameter | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
In gescheurd beton | ||||||||||||||
In ongescheurd beton | ||||||||||||||
Variabele effectieve verankeringsdiepte | hef,var | [mm] | De verankeringsdiepte kan variabel worden geselecteerd tussen hef,min en hef,max. De Würth Technische Software helpt u bij de berekening. | |||||||||||
hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
Toelaatbare gecentreerde trekbelasting in beton C20/253) | Nperm | [kN] | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 8,1 | 8,0 | 6,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 16,7 | 13,4 |
Toelaatbare afschuifwaarde in beton C20/253) | Vperm | [kN] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 12,1 | 15,9 | 15,9 | 20,0 | 22,7 | 22,7 | 30,5 | 39,7 | 39,7 |
Toegestaan buigmoment | Mperm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
Toelaatbare gecentreerde trekbelasting in beton C20/253) | Nperm | [kN] | 5,0 | 9,4 | 7,3 | 6,1 | 11,9 | 11,2 | 8,5 | 20,0 | 14,1 | 12,6 | 23,8 | |
Toelaatbare afschuifwaarde in beton C20/253) | Vperm | [kN] | 9,6 | 15,9 | 22,7 | 39,7 | ||||||||
Toegestaan buigmoment | Mperm | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie European Technical Assessment ETA-20/0229 | ||||||||||||||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (F180) volgens de uniforme temperatuurcurve op basis van TR20, zie deskundig advies nr. GS 6.1/20-018-1 | ||||||||||||||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de ETA en een veiligheidsdeelfactor van het effect van γF = 1,4. Raadpleeg de European Technical Assessment ETA-20/0229 2) voor informatie over het combineren van trek- en afschuifbelastinge, randinvloed en groepen ankers 2) Gebruik met verankeringsdieptes hef < 40 mm is beperkt tot het verankeren van statisch onbepaalde systemen onder de conditie van droge binnenruimten 3) Het beton heeft een normale wapening. Hogere belastingswaardes zijn mogelijk bij hogere betonsterkteklasse |
Technische gegevens1) | ||||||||||
Ankerdiameter | [mm] | M8 | M10 | |||||||
Variabele effectieve verankeringsdiepten | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
Plaatsingsdiepte | hnom | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Minimumcomponentdikte | hmin | [mm] | max (1,5·hef ; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5·hef ; 80) | 80 | 150 | 90 |
Minimale asafstand | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
Minimale randafstand | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
Nominale boordiameter | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
Diameter van snijkanten | dcut ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
Boorgatdiepte | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
Sleutelwijdte | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
Aandraaimoment bij het verankeren | Tinst = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
Hoogte van de zeskantmoer | tmoer | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
Hoogte x ∅ onderlegring | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
1) Voor ankergroepen en verankering dicht bij de rand moeten de combinaties van de minimumwaarden (componentdikte, as- en randafstanden) en de bijbehorende belastingen worden bepaald volgens de berekeningsmethoden van de European Technical Assessment (ETA-20/00229), afhankelijk van de effectieve verankeringsdiepte. |
Technische gegevens1) | ||||||||||
Ankerdiameter | [mm] | M12 | M16 | |||||||
Variabele effectieve verankeringsdiepten | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
Plaatsingsdiepte | hnom | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Minimumcomponentdikte | hmin | [mm] | max (1,5·hef ; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max (1,5·hef ; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
Minimale asafstand | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
Minimale randafstand | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
Nominale boordiameter | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
Diameter van snijkanten | dcut ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
Boorgatdiepte | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
Sleutelwijdte | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
Aandraaimoment bij het verankeren | Tinst = | [Nm] | 60 | 110 | ||||||
Hoogte van de zeskantmoer | tmoer | [mm] | 10 | 13 | ||||||
Hoogte x ∅ onderlegring | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
1) Voor ankergroepen en verankering dicht bij de rand moeten de combinaties van de minimumwaarden (componentdikte, as- en randafstanden) en de bijbehorende belastingen worden bepaald volgens de berekeningsmethoden van de European Technical Assessment (ETA-20/00229), afhankelijk van de effectieve verankeringsdiepte. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!