Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Fixanker W-FAZ PRO/A4

Fixanker W-FAZ PRO RVS A4
ANK-(W-FAZ PRO/A4)-A4-0-30-M10X90

Art.-nr. 5930410010
EAN 4062856404056

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fixanker W-FAZ PRO/A4

Art.-nr. 5930410010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium spreidankers voor de hoogste belastingen in gescheurd en ongescheurd beton, roestvast staal A4

Hoogste belastingswaarden bij kleine as- en randafstanden


Extra diepe effectieve verankeringsdiepten maximaliseren de reeds hoge belastingswaarden per anker



Snelle montage met minder kans op het raken van wapening


Extra kleine verankeringsdiepten verkorten de boor- en verwerkingstijd



Economische en flexibele toepassing


Variabele plaatsingsdiepte zorgt voor een optimale benutting van het anker, afhankelijk van de plaatsingsdiepte en toepassing



Minimale rand- en asafstanden


Geschikt voor bevestigingen dicht bij de rand, voor kleine ankerplaten en montage in dunne betonnen onderdelen



Voor aardbevingsbestendige bouw


Hoge prestaties onder seismische actie, prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit

Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische of quasi-statische blootstelling (M8 - M16)

  • Seismische belasting, prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurcurve) - deskundig advies nr. GS 6.1/20-018-1:


  • Brandduur 180 minuten (M8–M16)
Toepassingsgebied

Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische of quasi-statische blootstelling (M8 - M16)

  • Seismische belasting, prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurcurve) - deskundig advies nr. GS 6.1/20-018-1:


  • Brandduur 180 minuten (M8–M16)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Enkele of meervoudige bevestiging met goedkeuring


  • In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)

  • Geschikt voor voorsteekmontage, doorsteekmontage en afstandsmontage


Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton:


Montage van bijvoorbeeld metalen constructies, steunen, stalen steunen, consoles, relingen, kabelbuizen, pijpdelen, houten constructies, balken, balkdragers, etc.



Bevestigingen onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden



Bevestigingen bij blootstelling aan brand



W-FAZ PRO/A4, roestvast staal A4, mag worden gebruikt in droge binnenruimten en alle andere omstandigheden in overeenstemming met EN 1993-1-4:2015-10 bijlage A, tabel A.3: CRC I-III

Metrische ankerdiameter

M10

Ankerlengte

90 mm

Min./max. bevestigingshoogte (t fix)

0-30 mm

Bevestigingshoogte standaard (t fix, std)

10 mm

Min. effectieve verankeringsdiepte (h ef, min)

40

Max. effectieve verankeringsdiepte (h ef, max)

70 mm

Effectieve verankeringsdiepte Standaard (h ef, std)

60 mm

Nuttige lengte (B)

70 mm

Variabele hoogte hulpstuk (t fix 2)

B - hef

Schijfdiameter x schijfdikte

20 x 2 mm

Sleutelwijdte

17 mm

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Variabele boorgatdiepte (h 0, var)

hef + 9

Min. boorgatdiepte (h 0, min)

49 mm

Max. boorgatdiepte (h 0, max.)

79 mm

Boorgatdiepte Standaard (h 0, std)

69 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Met coating

Aandraaimoment

40 Nm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

12 mm

Schroefdraadtype x ankerdiameter x draadlengte (L th)

M10 x 45

Goedkeuring

ETA-20/0229

Seismologie C1

Ja

Seismologie C2

Ja

Prestatiegegevens1) van een individueel anker zonder invloed van de randafstand overeenkomstig ETA-20/0229
Ankerdiameter [mm] M8 M10 M12 M16
Variabele effectieve verankeringsdiepte hef,var [mm] De verankeringsdiepte kan variabel worden geselecteerd tussen hef,min en hef,max. De Würth Technische Software helpt u bij de berekening.
hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
In gescheurd beton
Toelaatbare gecentreerde trekbelasting in beton C20/253) Nperm [kN] 3,4 4,5 4,5 4,1 8,1 7,6 5,8 10,5 9,6 8,6 16,7 12,9
Toelaatbare afschuifwaarde in beton C20/253) Vperm [kN] 9,2 9,6 9,6 11,6 15,9 15,9 19,1 22,7 22,7 29,2 39,7 39,7
Toegestaan buigmoment Mperm [Nm] 15,4 31,4 56,6 127,4
Technische gegevens1)
Ankerdiameter [mm] M12 M16
Variabele effectieve verankeringsdiepten hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Plaatsingsdiepte hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Minimumcomponentdikte hmin [mm] max
(1,5·hef ; 100)
100 187,5 105 max
(1,5·hef ; 120)
120 240 127,5
Minimale asafstand smin [mm] 50 65
Minimale randafstand cmin [mm] 55 65
Nominale boordiameter d0 [mm] 12 16
Diameter van snijkanten dcut[mm] 12,5 16,5
Technische gegevens1)
Ankerdiameter [mm] M8 M10
Variabele effectieve verankeringsdiepten hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Plaatsingsdiepte hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Minimumcomponentdikte hmin [mm] max
(1,5·hef ; 80)
80 135 80 max
(1,5·hef ; 80)
80 150 90
Minimale asafstand smin [mm] 35 40
Minimale randafstand cmin [mm] 40 45
Nominale boordiameter d0 [mm] 8 10
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Machine-plaatsingsgereedschap

VERW.GEREEDSCHAP-PLUS-FIXANKER M8/M16

Voor snel en gemakkelijk plaatsen van Würth-fixankers W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) en W-FAZ met een boorhamermachine