Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Fixanker W-FAZ PRO/S

Fixanker W-FAZ PRO staal verzinkt
ANK-(W-FAZ PRO/S)-(A2K)-0-35-M10X95

Art.-nr. 5930210015
EAN 4062856404445

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Fixanker W-FAZ PRO/S

Art.-nr. 5930210015

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardig spreidanker voor hoge belastingen in gescheurd en ongescheurd beton, verzinkt staal

Hoogste belastingswaarden bij kleine as- en randafstanden


Extra diepe effectieve verankeringsdiepten maximaliseren de reeds hoge belastingswaarden per anker



Snelle montage met minder kans op het raken van wapening


Extra kleine effectieve ankerdiepten minimaliseren de boor- en inbedtijd



Voordelige en flexibele toepassing


Variabele plaatsingsdiepte zorgt voor een optimale benutting van het anker, afhankelijk van de plaatsingsdiepte en toepassing



Minimale randafstanden en tussenruimtes


Maakt bevestigingen dicht bij randen, kleine ankerplaten en montage in dunne betonnen onderdelen mogelijk



Voor aardbevingsbestendige bouw


Hoge prestaties onder seismische actie, prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit

Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische of quasi-statische actie (M8-M16)

  • Seismische actie, prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M16)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120


Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurkromme) - deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1:


  • Brandduur 180 minuten (M8-M16)


Zwitsers federaal bureau voor burgerbescherming (Bundesamt für Bevölkerungschutz, BABS) - Goedkeuring voor schoktesten BZS D 20-602


  • Gebruik in Zwitserse civiele beschermingsgebouwen (M8-M16, vanaf standaard verankeringsdiepte hef,std)
Toepassingsgebied

Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische of quasi-statische actie (M8-M16)

  • Seismische actie, prestatiecategorie C1 en C2 (M8-M16)

  • Brandwerend R30, R60, R90, R120


Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurkromme) - deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1:


  • Brandduur 180 minuten (M8-M16)


Zwitsers federaal bureau voor burgerbescherming (Bundesamt für Bevölkerungschutz, BABS) - Goedkeuring voor schoktesten BZS D 20-602


  • Gebruik in Zwitserse civiele beschermingsgebouwen (M8-M16, vanaf standaard verankeringsdiepte hef,std)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bevestigingspunt of ankers voor meervoudige bevestiging in een niet-dragend systeem met goedkeuring


  • In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)

  • Geschikt voor voorsteek-, doorsteek- of afstandsmontage


Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton:


Installatie van bijvoorbeeld metalen constructies, steunen, stalen steunen, beugels, relingen, kabelbuizen, pijpdelen, houten constructies, balken, balkbeugels, etc.



Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen



Bevestigingen die blootstaan aan vuur



Het W-FAZ PRO/S, staal verzinkt, mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis

Metrische ankerdiameter

M10

Ankerlengte

95 mm

Min./max. bevestigingshoogte (t fix)

0-35 mm

Bevestigingshoogte standaard (t fix, std)

15 mm

Min. effectieve verankeringsdiepte (h ef, min)

40 mm

Max. effectieve verankeringsdiepte (h ef, max)

75 mm

Effectieve verankeringsdiepte Standaard (h ef, std)

60 mm

Nuttige lengte (B)

75 mm

Variabele hoogte hulpstuk (t fix 2)

B - hef

Schijfdiameter x schijfdikte

20 x 2 mm

Sleutelwijdte

17 mm

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Variabele boorgatdiepte (h 0, var)

hef + 9

Min. boorgatdiepte (h 0, min)

49 mm

Max. boorgatdiepte (h 0, max.)

84 mm

Boorgatdiepte Standaard (h 0, std)

69 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Aandraaimoment

40 Nm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

12 mm

Schroefdraadtype x ankerdiameter x draadlengte (L th)

M10 x 50

Boutprotrusie (C)

12,5 mm

Goedkeuring

ETA-20/0229

Seismologie C1

Ja

Seismologie C2

Ja

Prestatiegegevens1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand
Ankerdiameter [mm] M8 M10 M12 M16
Variabele effectieve verankeringsdiepte hef,var [mm] De effectieve verankeringsdiepte kan variabel worden ingesteld op een waarde tussen hef,min en hef,max. De technische software van Würth kan u helpen met de berekening.
hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
in gescheurd beton
Toelaatbare gecentreerde trekbelasting in beton C20/253) Nadm [kN] 3,5 4,5 4,5 4,3 7,1 7,1 6,1 10,5 10,0 9,0 14,3 13,4
Toelaatbare afschuifwaarde in beton C20/253) Vadm [kN] 9,0 9,0 9,0 13,4 15,3 15,3 18,2 21,9 21,9 32,3 34,3 34,3
Toegestaan buigmoment Madm [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
Technische gegevens1)
Ankerdiameter [mm] M12 M16
Variabele effectieve verankeringsdiepten hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Min. diepte hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Minimale bouwdeeldikten hmin [mm] max
(1,5·hef; 100)
100 187,5 105 max
(1,5·hef; 120)
120 240 127,5
Minimale asafstand smin [mm] 50 65
Minimale randafstand cmin [mm] 55 65
Technische gegevens1)
Ankerdiameter [mm] M8 M10
Variabele effectieve verankeringsdiepten hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Min. diepte hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Minimale bouwdeeldikten hmin [mm] max
(1,5·hef; 80)
80 135 80 max
(1,5·hef; 80)
80 150 90
Minimale asafstand smin [mm] 35 40
Minimale randafstand cmin [mm] 40 45
Nominale boor ∅ d0 [mm] 8 10
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Machine-plaatsingsgereedschap

VERW.GEREEDSCHAP-PLUS-FIXANKER M8/M16

Voor snel en gemakkelijk plaatsen van Würth-fixankers W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) en W-FAZ met een boorhamermachine