Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Betonschroef W-BS-T, tijdelijk

Betonschroef W-BS-T, tijdelijk
BETONSCHROEF-W-BS-T-A2K-5-14X80

Art.-nr. 5929914080

EAN 4056807619538

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Betonschroef W-BS-T, tijdelijk

Art.-nr. 5929914080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Herbruikbare betonschroef voor tijdelijke bevestiging van schoren en steigers met goedkeuring in jong beton. Met buitenzeskant, staal verzinkt
  • Snelle en eenvoudige montage

  • Onmiddellijk belastbaar

  • Zeer betrouwbare montage

  • Herbruikbaar, dus lage materiaalkosten

  • Geen aanhaalmoment vereist
Bewijs van prestaties

DIBt Nationale technische goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton Z-21.8-2090 voor de tijdelijke bevestiging van bouwmaterieel

Opmerking

De schroef, en de draad, moeten met behulp van de meegeleverde testhuls visueel worden geïnspecteerd op gebreken én slijtage vóór elk hergebruik.

Toepassingsgebied

DIBt Nationale technische goedkeuring voor gescheurd en ongescheurd beton Z-21.8-2090 voor de tijdelijke bevestiging van bouwmaterieel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Tijdelijke bevestigingen van bouwplaatsvoorzieningen, zoals schoren, schuine schoren, steigerbouw of valbeveiliging zoals leuningen


  • In gewapend en ongewapend beton

  • In gescheurd en ongescheurd beton

  • Voor standaardbeton van sterkteklassen C20/25 t/m C50/60

  • In vers beton van een betondruksterkte van fck, kubus ≥ 10 N/mm²

Ankerformaat

14 mm

Ankerlengte

80 mm

Bevestigingshoogte (t fix 1)

5 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Externe aandrijving

SW21

Nominale boordiameter (d 0)

14 mm

Bevestigingshoogte (t fix 1-2-3)

5 / - / - mm

Prestatiegegevens in beton
Ankerdiameter [mm] 10 12 14
Lengte van anker in beton hnom≥ [mm] 75 75 90 75 90 115
Toelaatbare centrische spanningsbelasting1) en toelaatbare schuifbelasting1) van een afzonderlijk anker
Gescheurd en ongescheurd beton
druksterkte fck,cube ≥ 10 N/mm²
Ftoeg [kN] 4 4 8 4 8 10 11,3
Gescheurd en ongescheurd beton
druksterkte fck,cube ≥ 15 N/mm²
4,6 4,6 8,6 4,6 8,6 12 14
Gescheurd en ongescheurd beton
druksterkte fck,cube ≥ 20 N/mm²
5,3 5,3 9,3 5,3 9,3 13,3 16
Minimale asafstand s [mm] 320 320 390 320 390 500
Minimale randafstand in lastrichting c1 [mm] 105 105 130 105 130 165
Minimale randafstand dwars op de richting van de last c2 [mm] 160 160 195 160 195 250
Minimale elementdikte hmin ≥ [mm] 150 150 195 150 195 200 225
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 85 85 100 85 100 125
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 14 16 18/222)
Nominale boordiameter d0 [mm] 10 12 14
Diameter van snijkanten dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 14,5
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krachtdopsleutel 1/2 inch zeskant, metrisch, kort

KRACHTDOP-1/2IN-6KT-KORT-SW17

x 1 st
Betonschroefhuls W-BS

TESTHULS-TIJD. BETONSCHROEF-(W-BS14)

Voor het controleren van de slijtage van betonschroeven indien deze meerdere keren worden gebruikt voor tijdelijke bevestiging van bouwmaterialen
x 10 st