Betonschroef met zeskantkop W-BS/A4
Betonschroef W-BS type S, roestvast staal A4
BETONSCHROEF-W-BS/S-A4-15-35-8X80
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Extreem flexibel in gebruik dankzij drie verankeringdieptes
- De bevestiging kan tot twee keer na de installatie worden bijgesteld, bijvoorbeeld om relingen of ankerplaten uit te lijnen (zie de montagehandleiding)
- Zeer hoge belastingen
- Kleinste tussenruimte en randafstand dankzij zeer geringe spreidwerking
- Zeer snelle en eenvoudige montage en onmiddellijk belastbaar
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en semi-statische effecten (∅6 - ∅10)
- Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)
- Voorgespannen kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10, type S zeskantkop)
- Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60
Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅6 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016
Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Vanaf maat 8 adviseren wij het gebruik van een tangentiële slagschroefmachine voor de montage. Zorg dat het aanbevolen nominale koppel wordt aangehouden. Bij gebruik buitenshuis kan het boorgat worden afgedicht met injectiemortel van WIT-BS.
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0043 voor individueel bevestigingspunt, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:
- Statische en semi-statische effecten (∅6 - ∅10)
- Seismisch effect, prestatiecategorie C1 (∅6 - ∅10)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
Europese Technische Goedkeuring ETA-16/0128 voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen:
- Gescheurd en ongescheurd beton, (∅6)
- Voorgespannen kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
- Brandwerendheid R30, R60, R90, R120
DIBt Nationale technische goedkeuring/algemene typegoedkeuring Z-21.1-2075 als chemisch anker voor verankering in beton (∅10, type S zeskantkop)
- Gebruik in combinatie met injectiemortel WIT-BS als chemisch anker WIT-BS
- In gewapend en ongewapend en gescheurd en ongescheurd beton C20/25 t/m C50/60
Trekbelasting in kanaalplaatvloeren, (∅6 - ∅10) - deskundigenrapport nr. 21641 - 2016
Brandwerendheid bij blootstelling aan brand volgens de uniforme temperatuur-tijdcurve in metselwerk (Mz, KSL, KS) en gewapend beton - deskundigenrapport nr. 2101/173/18 - 2018
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Enkel bevestigingspunt met goedkeuring (∅6 - ∅10):
In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton)
Meervoudige bevestiging van een niet-dragend systeem, met goedkeuring:
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton), (∅6)
- In kanaalplaatvloeren C30/37 - C50/60, (∅6)
Geschikt voor het bevestigen van middelzware tot zware lasten in beton:
- Montage van bijvoorbeeld relingen, basisplaten, hoekankers, metalen constructies, metalen profielen, beugels enz. in doorsteekmontage
- Bevestigingen onder seismische omstandigheden in aardbevingsgebieden
- Bevestigingen bij blootstelling aan brand
W-BS/A4 (RVS A4) mag worden gebruikt in droge binnenomstandigheden, buitenshuis (ook in industriële omgevingen en kustgebieden) en in natte cellen, mits er geen sprake is van zeer agressieve omstandigheden
Voor gebruik in beton < C20/25 en drukvaste natuursteen (zonder goedkeuring)
Ankerformaat | 8 mm |
Ankerlengte | 80 mm |
Bevestigingshoogte (t fix 1) | 35 mm |
Bevestigingshoogte (t fix 2) | 25 mm |
Bevestigingshoogte (t fix 3) | 15 mm |
Schroefdraaddiameter | 10 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 8 mm |
Boorgatdiepte (h 1,1) | 55 mm |
Boorgatdiepte (h 1,2) | 65 mm |
Boorgatdiepte (h 1,3) | 75 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom1) | 45 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom2) | 55 mm |
Plaatsingsdiepte (h nom3) | 65 mm |
Externe aandrijving | SW13 |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Schijfdiameter | 16 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 12 mm |
Koptype | 6KT |
Prestatiegegevens in beton - enkele bevestiging volgens ETA-16/0043 | |||||||
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | 85 | ||||||
Toegestane centrale trekbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | 9,6 | |||||
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | 11,9 | ||||||
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 16,2 | |||||
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | 16,2 | ||||||
Toegestane belasting onder de prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit, zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | |
C2 | |||||||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0043 |
Ankerafmeting [mm] | 6 | ||
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | hnom [mm] | ||
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | ||
Toegestane afschuifbelasting1) op een afzonderlijk anker zonder de invloed van de randafstand | Trekzone (gescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | |
Drukzone (ongescheurd beton C20/252), c ≥ 10 hef) | |||
Toegestaan buigmoment | Mtoeg [Nm] | ||
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand (R30, R60, R90, R120), zie Europese technische goedkeuring ETA-16/0128 | |||
Prestatiegegevens in beton - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen volgens ETA-16/0128 |
Prestatiegegevens in kanaalplaatvloeren - ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen volgens ETA-16/0128 | ||||
Ankerafmeting [mm] | 6 | |||
Bladdikte [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in kanaalplaatvloeren5) | Fperm. [kN] | |||
1) Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden yM zoals voorgeschreven in de evaluatie/goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van YF = 1,4. Voor een combinatie van trekbelastingen en afschuifbelastingen, voor de invloed van de randafstand en de ankergroepen, zie de toepasselijke richtlijnen, bijv. DIN en 1992-4. 2)Het beton heeft normale wapening. Bij hogere betonsterktes zijn hogere waarden mogelijk. 3) De toelaatbare belastingen werden bepaald zonder axiale invloed en de invloed van de randafstand. 4) Aantal bevestigingspunten ≥ 3 en ten minste één anker per bevestigingspunt levert per bevestigingspunt een belasting van Fperm ≤ 1,4 kN of aantal bevestigingspunten ≥ 4 en ten minste één anker per bevestigingspunt levert per bevestigingspunt een belasting van F≤perm 2,1 kN. De toegestane belastingen kunnen worden verhoogd als het ontwerp aantoont dat aan de vereisten voor de sterkte en stijfheid van het te bevestigen onderdeel wordt voldaan, zelfs wanneer het anker niet voldoet aan de vereisten voor het onderhoudsgemak en belastbaarheid. 5) De montagegegevens moeten in acht worden genomen. |
Technische gegevens in beton | ||||||||||
Ankerafmeting [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
Nominale lengte van het aangrijpen van de schroefdraad | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Minimale asafstand | smin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Asafstand | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Randafstand | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
Minimale bouwdeeldikte | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | ||||
Nominale boordiameter | d0[mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
Diameter van snijkanten | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
Doorlopend gat in het onderdeel dat wordt aangesloten | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
Sleutelwijdte | [mm] | SW13 | SW13 | SW15 | ||||||
Schijfdiameter | dw [mm] | 15 | 16 | 20 | ||||||
Kophoogte | hn [mm] | 6 | 9 | 10 | ||||||
Max. nominaal aanhaalmoment van tangentiële slagschroefmachine | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 400 | ||||||
1) Voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen volgens ETA-16/0128 |
Prestatiegegevens in kanaalplaatvloeren | ||
Ankerafmeting [mm] | 6 | |
Minimale asafstand | smin [mm] | 100 |
Minimale randafstand | cmin [mm] | 100 |
Minimale afstand tussen de ankergroepen | amin [mm] | 100 |
Asafstand | lc ≥ [mm] | 100 |
Afstand tussen voorgespannen wapening | lp ≥ [mm] | 100 |
Afstand tussen de voorgespannen wapening en het geboorde gat | ap ≥ [mm] | 50 |
Nominale boordiameter | d0 [mm] | 6 |
Doorlopend gat in het onderdeel dat wordt aangesloten | df ≤ [mm] | 8 |