Injectiemortel Basic WIT-PM 200
Injectiemortel Basic WIT-PM 200
ANKER-MORTEL-WIT-PM200-KOKER-300ML


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Mortel op basis van reactieve tweecomponentenhars, styreenvrij polyester
- Individueel bevestigingspunt voor ongescheurd beton:
W-VI-A ankerstang, W-VD-A ankerstang, standaard draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1
- Individueel bevestigingspunt voor metselwerk (systeem met SH zeefhuls):
W-VI-A-ankerstang, standaard draadeind met acceptatietestcertificaat 3.1, zeefhuls SH
- Europese technische goedkeuring ETA-12/0569: Individueel bevestigingspunt + ongescheurd beton (W-VI-A-ankerstang, W-VD-A-ankerstang, standaard draadeind met acceptatiecertificaat 3.1)
- Europese technische goedkeuring ETA-13/0037: Individueel bevestigingspunt + metselwerk (W-VI-A-ankerstang, standaard draadeind 3.1, zeefhuls SH, alleen gasbeton zonder zeefhuls)
- EPD: Milieuproductverklaring in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230415-CBA2




Gat boren (zonder hamerstand)

Boorgat reinigen:
2x uitblazen, 2x uitborstelen, 2x uitblazen

Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte

Huls plaatsen

Statische mengbuis op koker plaatsen

Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet

Vul de huls vanaf de bodem gelijkmatig op met mortel

Ankerstang met een lichte draaibeweging tot aan de bodem van de huls indraaien

Temperatuur en uithardingstijd in acht nemen

Bouwdeel bevestigen, max. aandraaimoment mag niet worden overschreden

Gat boren

Boorgat reinigen; 2x uitblazen/2x uitborstelen/2x uitblazen

Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte

Statische mengbuis op koker plaatsen

Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet

Boorgat vanaf de bodem gelijkmatig opvullen (zie bijsluiter)

Ankerstang met een lichte draaibeweging tot aan de bodem van de huls indraaien

Optische controle hoeveelheid mortel, plaatsing dieptemarkering

Temperatuur en uithardingstijd in acht nemen

Bouwdeel bevestigen, max. aandraaimoment mag niet overschreden worden

Gat boren

Boorgat reinigen; 2x uitblazen/2x uitborstelen/2x uitblazen

Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte

Statische mengbuis op koker plaatsen

Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet

Vul het boorgat vanaf de bodem met composietmortel

Verankeringselement met een lichte draaiende beweging tot aan de bodem van het boorgat indraaien

Optische controle hoeveelheid mortel, plaatsing dieptemarkering

Temperatuur en uithardingstijd in acht nemen

Bouwdeel bevestigen, aandraaimoment aanbrengen
- Europese technische goedkeuring ETA-12/0569: Individueel bevestigingspunt + ongescheurd beton (W-VI-A-ankerstang, W-VD-A-ankerstang, standaard draadeind met acceptatiecertificaat 3.1)
- Europese technische goedkeuring ETA-13/0037: Individueel bevestigingspunt + metselwerk (W-VI-A-ankerstang, standaard draadeind 3.1, zeefhuls SH, alleen gasbeton zonder zeefhuls)
- EPD: Milieuproductverklaring in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
- Bevestiging in ongescheurd beton, metselwerk met volle en holle baksteen, gasbeton
- Geschikt voor het bevestigen van houten constructies, metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, roosters, sanitairartikelen, buisleidingen, kabelgoten, enz.
Indhold | 300 ml |
Geschikt kitpistool | Kitpistool MULTI, Kitpistool WIT 330ml, Siliconenkitpistool 310 ml |
Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden | -5 tot 35 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding |
Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden | -40 tot 80 °C / na volledige uitharding |
Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max. | 50 °C |
Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max. | 80 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C |
Goedkeuring | ETA-12/0569, ETA-13/0037 |
Kemisk basis | Polyester, styrolvrij |
Farve | Grijs |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!