Anker met binnendraad W-VI-IG, roestvast staal A4 voor Allrounder WIT-VM 250-, metselwerk met zeefhuls SH-, Beton Multi WIT-UH 300- en Pure Epoxy WIT-PE 1000-injectiesystemen
Binnendraadanker W-VI-IG/A4 rvs A4
ANKERSTANG-W-VI-IG/A4-A4-M8X80

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen:
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk: ETA-16/0757, ETA-20/0854
- Injectiesysteem WIT-NORDIC, metselwerk: ETA-16/0757
- Injectiesysteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, OPTIE 1: ETA-17/0127
- Injectiesysteem PURE EPOXY WIT-PE 1000, OPTIE 1: ETA-19/0542
Datasheets(X)
Kan worden gebruikt voor de volgende injectiesystemen:
- Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250, metselwerk (SH) - massieve en holle steen, gasbeton
- Injectiesysteem WIT-Nordic, metselwerk (SH) - massieve en holle steen, gasbeton
- Injectiesysteem CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, gescheurd en ongescheurd beton
- Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000, gescheurd en ongescheurd beton
W-VI-IG/A4 (RVS A4) mag worden gebruikt binnenshuis in droge ruimten, buitenshuis (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimen, mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn.
Binnendraad | 8 mm |
Lengte | 80 mm |
Geschikt voor geperforeerde huls | SH 20 x 85 |
Nominale boordiameter (d 0) | 14 mm |
Effectieve verankeringsdiepte (h ef) | 80 mm |
Nominale boordiameter geperforeerde huls (d 0) | 20 mm |
Effectieve verankeringsdiepte geperforeerde huls (h ef) | 85 mm |
Boorgatdiepte (h 0) | 90 mm |
Min./max. inschroefdiepte | 8-20 mm |
Vereiste injectiemortel | WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 1000 |
Goedkeuring | ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542 |
Materiaal | RVS A4, 1.4401 |
Oppervlakte | Blank |