Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Adapter Voor AMO®-Therm Mini stand-off installatiesysteem

Adapter AMO-Therm Mini
AMOTHERM-MINI-ADAPTER-16X59-M8/M10+EINS

Art.-nr. 5913115016
EAN 4062856540884

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het zonder anker bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen in geïsoleerde gevels met thermische onderbreking. Verankeren door de isolatie in metselwerk

Het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem bestaat uit deze adapter en een schroef die afzonderlijk verkrijgbaar is



Talrijke toepassingen met slechts twee systeemcomponenten


  • Een enkele schroeflengte voor isolatiediktes van 60 tot 200 mm (stel de lengte van de schroefdraad in afhankelijk van de isolatiedikte)

  • Adapter met gegoten M8- en M10-binnendraad

  • De adapter bestaat uit twee halve schalen, waarbij beide halve schalen centraal over de schroefas worden geklemd met behulp van een combinatietang. De adapter wordt bovendien aan de voor- en achterzijde samengedrukt met de combinatietang. De adapter zit niet strak om de schroefkop, beide elementen kunnen afzonderlijk worden gedraaid

  • Aansluiting van M6-schroef en ASSY®-D plugschroef (∅3.5–5 mm) mogelijk met adapter-inzetstuk

  • Montage HWA-pijpbevestiging met M10x45 mm schroefdraadaansluiting in RVS A2, kraag en afdichtring

  • Bevestiging in metselwerk zonder thermische bruggen
Opmerking

Deze adapter kan alleen worden gebruikt in combinatie met de schroef voor het AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem. Een speciale boorbit voor beton en een ander boorbit voor metselwerk zijn opgenomen in het assortiment. Neem de aanbevelingen zoals vermeld in Accessoires in acht.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten (postbussen, lampen, bewakingscamera's of regenpijpen [ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen]) in geïsoleerde gevels met of zonder bepleistering.

Handleiding

Vul de opening van de ring tussen de isolatie en de adapter met een geschikt afdichtmiddel. Wij adviseren Window Window en gevelafdichtingsmiddel art.nr. 0892 320 010.

Buitendiameter

16 mm

Lengte

59 mm

Binnendraad

8 mm

Binnendraad 2

10 mm

Materiaal

PA GF - Polyamide glasvezelversterking

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Min. boorgatdiepte

288 mm

Nominale boordiameter

10 mm

Diameter verzinkboor

16 mm

Schroefdiameter

11.5 mm

Schroeflengte

252 mm

Maximale dikte isolatiemateriaal

200 mm

Legenda van de installatiesituatie van de AMO-Therm Mini
hmin Minimumcomponentdikte
dmw Boorgatdiameter, metselwerk
db Boorgatdiameter, beton
dp Boorgatdiameter, stucwerk
tD Min. boordiepte (totaal)
hnom Min. diepte
e Dikte van de niet-dragende laag
(ttol + isolatie + ü)
Trekbelasting in dwarsrichting in combinatie met M8- en M10-verbindingselementen of met ASSY D 5 plugschroef*
Treksterkte in dwarsrichting Vrec.
[kN]
Alle isolatiedikten en oppervlakken 0,2
Installatieparameters van bevestigingsmiddelen in de adapter
Type bevestigingsmiddel Max. aanhaalkoppel Mrec. [Nm] Lengte schroefdraadverbinding [mm]
Aanbevolen belastingen
Centrische trekbelasting in combinatie met M8- en M10-bevestigingsmiddelen op verschillende oppervlakken Centrische trekbelasting in combinatie met een ASSY-D plugschroef* 4 tot 5 mm op alle oppervlakken
Treksterkte Nrec. Treksterkte Nrec.
Basis [kN] [kN]
Beton C20/25 0,8 Alle oppervlakken 0,25
Volle steen Mz 36 0,8
Volle kalkzandsteen KSV 12 0,8
Verticaal geperforeerde steen HLZ 12 0,3
Installatieparameters
Nominale boordiameter in metselwerk dmw 10 mm
Nominale boordiameter in beton db 7/16 inch
Min. boorgatdiepte (basis + isolatie + stuc) tD 288 mm
Isolatiedikte (mm) Verankeringsdiepte in oppervlak hnom (mm)
60 218
80 198
100 178
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroef Voor AMO®-Therm Mini stand-off installatiesysteem

SHR-AMO-THERM-MINI-RW30-(A2K)-11,5X252

Voor het zonder anker bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen in geïsoleerde gevels met thermische onderbreking. Verankeren door de isolatie in metselwerk
x 50 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW®-bit

BIT-AW30-LICHTGEEL-1/4IN-L70

E 6,3 (1/4")
x 5 st
Combinatietang DIN ISO 5746

COMBINATIETANG-ZWART/ROOD-L160MM

Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Venster- en geveldicht

DILITATIE-GEVEL-AFDICHT-WIT-290ML

Afdichting van verbindings- en expansienaden binnen en buiten
Kraag Voor bevestiging van valbuizen

ROZET-PLG-(W-ID)

Voor het visueel afdekken van het isolatieanker SHARK® ISO 95-sets en het afstandsmontagesysteem AMO®-Therm Mini
x 10 st
Afdichtring Voor kragen

AFDICHTRING-V.AFDEKROZET-M10-36X8X5MM

Zelfklevende afdichtring voor kraag voor HWA-pijpbevestiging
x 50 st
Draadeindstuk DIN 976, RVS A2-70, vorm A

DRAADEIND-STUK-DIN976A-A2/70-M10X45

x 100 st
Verzinkboor voor AMO®-Therm Mini afstandsmontagesysteem

AMOTHERM-MINI-VERZINKBOOR-D10/16MM

Voor het maken van boorgaten in combinatie met de geschikte boor voor de betreffende verankeringsondergrond.
x 1 st
Combinatietang DIN ISO 5746

COMBINATIETANG-L180MM

Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
RW®-bit

BIT-RW30-LICHTGEEL-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie