Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
SHARK UR kunststof constructieplug, platte kraag met staal verzinkte schroef met zeskantkop en aangeperste onderlegring - CONSTRUCTIEPLUG-SHARK-URF-A2K-115-10X185
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/dS4DctA1dI0

SHARK UR kunststof constructieplug, platte kraag met staal verzinkte schroef met zeskantkop en aangeperste onderlegring - CONSTRUCTIEPLUG-SHARK-URF-A2K-115-10X185 - 1

SHARK UR kunststof constructieplug, platte kraag met staal verzinkte schroef met zeskantkop en aangeperste onderlegring

Kunststof constructieplug SHARK UR F staal verz.
CONSTRUCTIEPLUG-SHARK-URF-A2K-115-10X185

Art.-nr. 5912810606

EAN 4062856741137

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
SHARK UR kunststof constructieplug, platte kraag met staal verzinkte schroef met zeskantkop en aangeperste onderlegring

Art.-nr. 5912810606

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 40 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele constructieplug met speciale pluggeometrie en onmiddellijke belastbaarheid met ETA-beoordeling voor meer dan 100 bouwmaterialen

Bescherming en veiligheid


  • Onderdeel van de SHARK UR-productfamilie, die is getest op meer dan 100 bewezen en moderne bouwmaterialen als onderdeel van ETA-08/0190

  • De diameters 8 en 10 zijn getest en goedgekeurd voor in totaal 105 verschillende verankeringsondergronden

  • Verbeterde veiligheid dankzij deskundige beoordeling van brandgedrag in beton en metselwerk


Optimale verankering


  • Dankzij de geometrie van de plug zetten de tanden uit in vier richtingen en grijpen ze zich vast in de verankeringsondergrond

  • Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond

  • Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in vier richtingen

  • Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied

  • Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage aandraaimoment en spreiding

  • Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide

  • Zeer sterke meedraaibeveiliging


Gebruiksvriendelijk


  • Tijdbesparing dankzij onmiddellijke belastbaarheid

  • Minimale verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd

  • Inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens installatie

  • Verwerking op locatie vergemakkelijkt en versnelt installatie


Verankeringsdieptes


  • Twee verankeringsdieptes in gedefinieerde bouwmaterialen
Bewijs van prestaties
  • SHARK-UR F 10 (verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190

  • Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
  • SHARK-UR F 10 (verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190

  • Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • De plug met Europese technische goedkeuring (ETA) mag worden toegepast als bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, verlaagde plafonds enz.)

  • Aan de hand van de ETA-beoordeling goedgekeurd voor meer dan 100 bouwmaterialen, zoals verschillende stenen, waaronder vaste en geperforeerde stenen, holle kalkzandsteen en vaste kalkzandstenen, massief beton en geperforeerde blokken en holle lichte betonblokken

  • Geschikt voor metselwerkmuren van normaal gewicht zoals massief baksteen, massieve kalkzandblokken, verticaal geperforeerde baksteen, holle kalkzandblokken, holle lichtgewicht betonblokken, massief lichtgewicht betonblokken, beton en gasbetonstenen

  • Geschikt voor bevestiging van onderconstructies voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken enz.

  • De gegalvaniseerde schroef is geschikt voor gebruik buitenshuis en in natte ruimten (indien nauwkeurig geïnstalleerd), mits de schroefkop voldoende is beschermd tegen vocht en regen. Ter bescherming wordt een permanent elastisch afdichtmiddel aanbevolen.

  • Geschikt voor bevestigingen waarvoor bewijs van belastbaarheid bij blootstelling aan brand vereist is
Handleiding
  • Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)

  • Boormeel moet uit het boorgat worden verwijderd, bijv. met een blaasbalg, art.nr. 0903990001

  • Bij boren in beton met een boortje voor stofafzuiging hoeft het boorgat niet te worden gereinigd

  • Verwerkingstemperatuur in verankeringsondergrond ≥ -20 °C

  • Verwerkingstemperatuur van de plughuls ≥ 0 °C

Ankerdiameter

10 mm

Ankerlengte

185 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

115 mm

Nominale boordiameter (d 0)

10 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

10,5 mm

Brandwerendheidsklasse

F30

Materiaal schroef

Staal

Interne aandrijving

AW 40

Oppervlak schroef

Verzinkt

Koptype

Zeskantkop

Boorgatdiepte (h 1)

80 mm

Goedkeuring

ETA-08/0190

Metselwerk4): ETA-08/0190, goedkeuring voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (temperatuurbereiken 50°C2)/80°C3). Voor andere soorten steen, ruwe dichtheden, minimale druksterkte of temperatuurbereiken raadpleegt u de goedkeuring ETA-08/0190
Ankerdiameter [mm] Steenformaat [mm] Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm3] Minimale drukvastheid [N/mm2] Fperm [kN]5) (voor individuele ankers of ankergroep) SHARK® UR 8
Metselwerk Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Massief kalkzandsteen KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Massieve steen van standaardbeton Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Holle bouwsteen HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
bijv. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Holle bouwsteen POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Holle bouwsteen POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Holle kalkzandsteen KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
bijv. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Hol blok van lichtgewicht beton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) bijv. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Hol blok van lichtgewicht beton
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Gasbeton AAC 2 0,14
7 0,85
Technische gegevens voor beton en metselwerk voor SHARK® UR 10
Ankerdiameter [mm] SHARK UR F 10
Nom. boor ∅ d0 [mm] 10
Boorsnede ∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 80
Plaatsingsdiepte van plughuls hnom [mm] 70
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 10,5
Beton: ETA-08/0190, goedkeuring voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
Ankerdiameter [mm] SHARK® UR 8
Gecentreerde trekbelasting1)
voor individuele ankers of ankergroep
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 2,4 (2,1)
50°C2)/80°C3) 2,0
Afschuifbelasting1)
voor individuele ankers of ankergroep
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Staal verzinkt
A4 roestvast staal
Technische gegevens voor beton en metselwerk voor SHARK® UR 8
Ankerdiameter [mm] SHARK® UR 8
Nominale boor ∅ d0 [mm] 8
Boorsnede ∅ dcut ≤ [mm] 8,45
Boorgatdiepte h1 ≥ [mm] 80
Minimale diepte van plughuls hnom [mm] 70
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 8,5
Metselwerk4): ETA-08/0190, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (temperatuurbereik 50°C2)/80°C3)). Voor andere soorten steen, ruwe dichtheden, minimale druksterkte of temperatuurbereiken raadpleegt u de goedkeuring ETA-08/0190.
Ondergrond Steenformaat [mm] Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm3] Minimale drukvastheid [N/mm2] Fperm [kN]5) (voor één anker of ankergroep) SHARK UR F 10
Steen Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Massief kalkzandsteen KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Volle betonsteen VBN,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Holle bouwsteen HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
bijv. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Holle bouwsteen POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Holle bouwsteen POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,43
Holle kalkzandsteen KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
bijv. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Hol blok van lichtbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) bijv. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Hol blok van lichtbeton
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Gasbeton AAC 2 0,21
7 0,88
Beton: ETA-08/0190, goedkeuring voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen
Ankerdiameter [mm]
Gecentreerde trekbelasting1)
voor één anker of ankergroep
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Afschuifbelasting1)
voor één anker of ankergroep
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Staal verzinkt
A4 roestvast staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie