SHARK UR kunststof constructieplug, platte kraag met staal verzinkte schroef met zeskantkop en aangeperste onderlegring
Kunststof constructieplug SHARK UR F staal verz.
CONSTRUCTIEPLUG-SHARK-URF-A2K-30-10X100


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bescherming en veiligheid
- Onderdeel van de SHARK UR-productfamilie, die is getest op meer dan 100 bewezen en moderne bouwmaterialen als onderdeel van ETA-08/0190
- De diameters 8 en 10 zijn getest en goedgekeurd voor in totaal 105 verschillende verankeringsondergronden
- Verbeterde veiligheid dankzij deskundige beoordeling van brandgedrag in beton en metselwerk
Optimale verankering
- Dankzij de geometrie van de plug zetten de tanden uit in vier richtingen en grijpen ze zich vast in de verankeringsondergrond
- Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
- Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in vier richtingen
- Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied
- Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage aandraaimoment en spreiding
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
- Zeer sterke meedraaibeveiliging
Gebruiksvriendelijk
- Tijdbesparing dankzij onmiddellijke belastbaarheid
- Minimale verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd
- Inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens installatie
- Verwerking op locatie vergemakkelijkt en versnelt installatie
Verankeringsdieptes
- Twee verankeringsdieptes in gedefinieerde bouwmaterialen
- SHARK-UR F 10 (verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand







- SHARK-UR F 10 (verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Rapport van experts over de duur van de brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
Datasheets(X)
- De plug met Europese technische goedkeuring (ETA) mag worden toegepast als bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, verlaagde plafonds enz.)
- Aan de hand van de ETA-beoordeling goedgekeurd voor meer dan 100 bouwmaterialen, zoals verschillende stenen, waaronder vaste en geperforeerde stenen, holle kalkzandsteen en vaste kalkzandstenen, massief beton en geperforeerde blokken en holle lichte betonblokken
- Geschikt voor metselwerkmuren van normaal gewicht zoals massief baksteen, massieve kalkzandblokken, verticaal geperforeerde baksteen, holle kalkzandblokken, holle lichtgewicht betonblokken, massief lichtgewicht betonblokken, beton en gasbetonstenen
- Geschikt voor bevestiging van onderconstructies voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken enz.
- De gegalvaniseerde schroef is geschikt voor gebruik buitenshuis en in natte ruimten (indien nauwkeurig geïnstalleerd), mits de schroefkop voldoende is beschermd tegen vocht en regen. Ter bescherming wordt een permanent elastisch afdichtmiddel aanbevolen.
- Geschikt voor bevestigingen waarvoor bewijs van belastbaarheid bij blootstelling aan brand vereist is
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boormeel moet uit het boorgat worden verwijderd, bijv. met een blaasbalg, art.nr. 0903990001
- Bij boren in beton met een boortje voor stofafzuiging hoeft het boorgat niet te worden gereinigd
- Verwerkingstemperatuur in verankeringsondergrond ≥ -20 °C
- Verwerkingstemperatuur van de plughuls ≥ 0 °C
Ankerdiameter | 10 mm |
Ankerlengte | 100 mm |
Maximale bevestigingshoogte (t fix) | 30 mm |
Nominale boordiameter (d 0) | 10 mm |
Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f) | 10.5 mm |
Brandwerendheidsklasse | F30 |
Materiaal schroef | Staal |
Interne aandrijving | AW 40 |
Oppervlak schroef | Verzinkt |
Koptype | Zeskantkop |
Boorgatdiepte (h 1) | 80 mm |
Goedkeuring | ETA-08/0190 |
Metselwerk4): ETA-08/0190, goedkeuring voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (temperatuurbereiken 50°C2)/80°C3). Voor andere soorten steen, ruwe dichtheden, minimale druksterkte of temperatuurbereiken raadpleegt u de goedkeuring ETA-08/0190 | ||||
Ankerdiameter [mm] | Steenformaat [mm] | Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm3] | Minimale drukvastheid [N/mm2] | Fperm [kN]5) (voor individuele ankers of ankergroep) SHARK® UR 8 |
Metselwerk Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Massief kalkzandsteen KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 |
Technische gegevens voor beton en metselwerk voor SHARK® UR 10 | ||
Ankerdiameter [mm] | SHARK UR F 10 | |
Nom. boor ∅ | d0 [mm] | 10 |
Boorsnede ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 80 |
Plaatsingsdiepte van plughuls | hnom [mm] | 70 |
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 10,5 |
Beton: ETA-08/0190, goedkeuring voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen | ||||
Ankerdiameter [mm] | SHARK® UR 8 | |||
Gecentreerde trekbelasting1) voor individuele ankers of ankergroep | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | |
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 2,4 (2,1) | ||
50°C2)/80°C3) | 2,0 | |||
Afschuifbelasting1) voor individuele ankers of ankergroep | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 3,37 | 3,16 |
Technische gegevens voor beton en metselwerk voor SHARK® UR 8 | ||
Ankerdiameter [mm] | SHARK® UR 8 | |
Nominale boor ∅ | d0 [mm] | 8 |
Boorsnede ∅ | dcut ≤ [mm] | 8,45 |
Boorgatdiepte | h1 ≥ [mm] | 80 |
Minimale diepte van plughuls | hnom [mm] | 70 |
Doorgangsgat in aansluitend bouwdeel | df ≤ [mm] | 8,5 |
Metselwerk4): ETA-08/0190, meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (temperatuurbereik 50°C2)/80°C3)). Voor andere soorten steen, ruwe dichtheden, minimale druksterkte of temperatuurbereiken raadpleegt u de goedkeuring ETA-08/0190. | ||||
Ondergrond | Steenformaat [mm] | Ruwe dichtheidsklasse [kg/dm3] | Minimale drukvastheid [N/mm2] | Fperm [kN]5) (voor één anker of ankergroep) SHARK UR F 10 |
Steen Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,8 | 28 | 0,86 |
36 | 1,14 | |||
Massief kalkzandsteen KS, EN 771-2, DIN 106 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,43 |
20 | 0,71 | |||
28 | 1,0 |
Beton: ETA-08/0190, goedkeuring voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen | ||||
Ankerdiameter [mm] | ||||
Gecentreerde trekbelasting1) voor één anker of ankergroep | Nperm = C12/15 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,0 | |
50°C2)/80°C3) | 1,0 | |||
Nperm ≥ C16/20 [kN] | 30°C2)/50°C3) | 1,6 | ||
50°C2)/80°C3) | 1,4 | |||
Afschuifbelasting1) voor één anker of ankergroep | Vperm ≥ C12/15 [kN] | 5,37 | 4,99 |