Isolatieplug SHARK® ISO
Isolatieplug SHARK ISO
ISOLATIESCHROEF-SHARK ISO-KST-18X50
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen
- Kan perfect worden vastgeschroefd zonder het isolatiemateriaal voor te boren
- Geen gecompliceerde afstandsmontage voor lichte bevestiging
- Voor dunne stuclagen < 4 mm, is voorboren niet nodig
- Snelle en goedkope montage zonder de vorming van koudebruggen
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PP-kunststof)
- Voor verwerking met accuboor/schroefmachine
- Geschikt voor voorgepositioneerde montage
- Bevestiging via mechanische vergrendeling
- Voor montage adviseren wij de ASSY-D schroeven
- Temperatuurbereik toepassing: -20 °C tot +100 °C
Datasheets(X)
- Voor bevestiging van componenten in combinatie met hout, spaanplaat en metrische bouten (bijv. ASSY-D)
- In toepassingen buiten of in vochtige ruimten in combinatie met een roestvaststalen schroef (bijv. Wüpofast A2)
- Voor het bevestigen van huisnummerplaten, verlichting, alarmsystemen, etc. op koude plaatsen/in ruimten met airconditioning, isolatiebouw, geprefabriceerde woningbouw, gevelbouw, elektrische installaties, etc.
- Toepassing in drukvaste isolatiematerialen met of zonder stuclaag
- Kan worden gebruikt in drukvaste natuurlijke isolerende materialen gemaakt van houtvezels
- Ter voorkoming van het binnendringen van water, sluit u het af met siliconenkit
Voor toepassingen op geïsoleerde gevels met max. 4 mm stuclaag: Zonder voorboren direct inschroeven met een accuboor/schroefmachine en het meegeleverde plaatsingsgereedschap. Zet de bevestiging vervolgens vast met een geschikte schroef (aanbevolen: Assy-D).
Ankerlengte | 50 mm |
Kleur | AntracietGrijs RAL 7016 |
Plaatsingsdiepte (h s) | 50 mm |
Materiaal | Met glasvezel versterkt PP |
Prestatiegegevens | |||||||||
Anker | 50 | 95 | |||||||
Isolatie | EPS 032 | PU 024 | Houtvezel 039 | Minerale vezel 035 | EPS 032 | PU 024 | Houtvezel 039 | Minerale vezel 035 | |
Aanbev. belastingen | Frec.1) [kN] | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,06 |
Asafstand | a ≥ [mm] | 150 | 300 | ||||||
Randafstand | c ≥ [mm] | 75 | 150 | ||||||
Min. plaatsingsdiepte | hs [mm] | 50 | 95 | ||||||
Draad-∅schroef | dthr [mm] | 4 - 4,5/M4 | 4 - 4,5/M4 | 4 - 4,5/M4 | 4 - 4,5/M4 | 8/M8 | 8/M8 | 8/M8 | 8/M8 |
Maximale inschroefdiepte van de schroef | da [mm] | 20-30 | 40-60 | ||||||
Boordiam. ∅ | ddrl. [mm] | Voorboren in het isolatiemateriaal is niet nodig | Voorboren in het isolatiemateriaal is niet nodig | ||||||
Gat ∅ in het te bevestigen bouwdeel | dcon [mm] | 4,5-5,0 | 8,5 | ||||||
Gat ∅ in een stuclaag ≤ 4 mm | d [mm] | Bij een stuclaag met een dikte ≤ 4 mm is voorboren niet nodig | Bij een stuclaag met een dikte ≤ 4 mm is voorboren niet nodig | ||||||
Gat ∅ in stuclagen > 4 mm of in de gevelplaat | d [mm] | 18 | 30 | ||||||
1) Voor Frec worden de waarden gedefinieerd in de trekrichting |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!