Koelvloeistof antivries Premium
Koelvloeistof antivries Premium
KOELVLOEISTOF-ANTIVRIES-PREMIUM-W30-20L
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Garandeert onderhoudsvrije bescherming tegen vorst en corrosie voor de gehele levensduur van de motor
- Langdurige bescherming tegen alle soorten corrosie
- Het Würth anticorrosie- en beschermingspakket voor radiateurs biedt uitstekende bescherming van holtes
- Milieuvriendelijk dankzij de afwezigheid van boraten, nitrieten, amines en fosfaten
- Geschikt voor alle motormetalen, inclusief aluminium en ijzerlegeringen
- Voor benzine- en dieselmotoren
- Oplosbaar in water
- Voldoet aan de eisen van automobielfabrikanten
Bij verdunning tot minder dan 33 vol.-%, wat overeenkomt met een vriespunt boven -20 °C, is afdoende corrosiebescherming niet meer gegarandeerd. Niet mengen met andere radiateurbeschermingsmiddelen.
Personenauto | |||||
Merk | Model | Productiejaar | officieel | ||
Van | tot | Würth | Goedkeuring fabrikant | ||
alle modellen | 2008 | W40 | |||
BMW | alle modellen | 1975 | W48 | X | |
Chrysler | alle modellen | 1985 | 2007 | W48 | |
alle modellen | 2008 | W30 | |||
Citroën | alle modellen | 1993 | W30 | ||
Dacia | alle modellen | 2005 | W30 | ||
Daihatsu | alle modellen | 1979 | W30 | ||
Ferrari | alle modellen | 1979 | 2005 | W48 | |
alle modellen | 2005 | W30 | |||
Fiat | alle modellen | 1982 | 2005 | W48 | |
alle modellen | 2005 | W30 | |||
Ford | alle modellen | 1997 | W48 | ||
alle modellen | 1998 | W30 | X | ||
Honda | alle modellen | 1983 | W30 | ||
Hyundai | alle modellen | 1982 | W30 | ||
Jaguar | alle modellen | 1986 | 1999 | W48 | |
alle modellen | 1999 | W30 | X | ||
KIA | alle modellen | 1991 | W30 | ||
Lada | alle modellen | W48 | |||
Lancia | alle modellen | 1976 | 2005 | W48 | |
alle modellen | 2005 | W30 | |||
Land Rover | Freelander; Discovery, Defender, Range Rover | 1998 | W30 | X | |
Range Rover V8 en diesel | 1998 | 2005 | W48 | X | |
Lexus | alle modellen | 1994 | W30 | ||
Lotus | alle modellen | 1980 | 1999 | W48 | |
alle modellen | 2000 | W30 | |||
Mahindra | alle modellen | W48 | |||
Mazda | alle modellen | 1977 | W30 | ||
Mercedes | alle modellen | 1976 | 2014 | W48 | X |
alle modellen | 2014 | W40 | X | ||
MG Rover | alle modellen | 1982 | W30 | ||
Mini | Benzinemotor | 2001 | W48 | X | |
Diesel | 2007 | W30 | X | ||
Mitsubishi | alle modellen | 1982 | W30 | ||
Carisma | 1996 | 2004 | W48 | X | |
Colt | 2004 | 2007 | W48 | X | |
Morgan | alle modellen | W48 | |||
Nissan | alle modellen | 1982 | W30 | ||
Opel/Vauxhall | alle modellen | 1975 | 2000 | W48 | X |
alle modellen | 2001 | W30 | X | ||
Peugeot | alle modellen | 1993 | W30 | ||
Porsche | alle modellen (behalve 911) | 1995 | W48 | X | |
alle modellen | 1996 | 2009 | W30 | X | |
alle modellen | 2010 | W40 | |||
Renault | alle modellen | 1985 | W30 | ||
Rolls-Royce | alle modellen | 1998 | W48 | X | |
Saab | alle modellen | 1975 | 2000 | W48 | X |
Seat | alle modellen | 1985 | 1996 | W48 | X |
alle modellen | 1997 | 2007 | W30 | X | |
alle modellen | 2008 | W40 | X | ||
Skoda | alle modellen | 1989 | 1998 | W48 | X |
alle modellen | 1998 | 2008 | W30 | X | |
alle modellen | 2008 | W40 | X | ||
Smart | alle modellen | 1998 | 2013 | W48 | X |
alle modellen | 2014 | W40 | |||
Subaru | alle modellen | 1977 | W30 | ||
Suzuki | alle modellen | 1981 | W30 | ||
Tesla | alle modellen | 2013 | W48 | ||
Toyota | alle modellen | 1978 | W30 | ||
Volkswagen | alle modellen | 1975 | 1996 | W48 | X |
alle modellen | 1997 | 2008 | W30 | X | |
alle modellen | 2008 | W40 | X | ||
Alfa Romeo | alle modellen | 1976 | 2005 | W48 | |
alle modellen | 2005 | W30 | |||
Audi | alle modellen | 1981 | 1996 | W48 | X |
alle modellen | 1996 | 2008 | W30 | X | |
alle modellen | 2008 | W40 | |||
Bentley | alle modellen | 1980 | 2005 | W48 | |
alle modellen | 2005 | 2008 | W30 | X |
Motoren | |||
Trekkers: | |||
Merk | Land | Würth | Modellijnspecifiek |
Alternatief | |||
Vrachtwagens: | |||
LIAZ | CZ | W48 | |
MAN | D | W48 (tot 11/2011) | |
W40 (vanaf 12/2011) | |||
Mercedes | D | W48 (tot 9/2011) | |
W40 (vanaf 10/2011) | |||
Mitsubishi Fuso | JP | W30 | |
Nissan | JP | W30 | |
Pegaso | E | W48 | |
Renault | F | W30 | |
Sisu | FIN | W48 | |
Volvo | S | W30 | |
Cummins | US | W30 | |
DAF | NL | W30 | |
Deutz | D | W48 en W30 | |
MAN | D | W48 (tot 11/2011) | W30 |
W40 (vanaf 12/2011) | |||
Mercedes | D | W48 (tot 9/2011) | |
W40 (vanaf 10/2011) | |||
MTU | D | W48 | W30 |
Perkins | UK | W48 | |
ATLAS | D | W48 | |
GINAF | NL | W30 | W48 |
Gottwald | D | W48 | |
Liebherr | CH, D | W48 | |
CNH | NL | ||
W30 (vanaf 1/2014) | |||
Fendt | D | W48 | W30 |
John Deere | US | W30 | |
Cummins | US | W30 | |
Daewoo | KR | W30 | |
DAF | NL | W30 | |
Freightliner | US | W48 | |
Iveco | D | W48 |
Mengverhouding voor | Radiateurbescherming | Water | Bescherming voor |
1 deel | 1,5 onderdelen | -27 °C | |
1 deel | 2 onderdelen | -20 °C | |
Radiateurantivries Premium W30 | 1 deel | 1 deel | -40 °C |
1 deel | 1,5 onderdelen | -27 °C | |
1 deel | 2 onderdelen | -20 °C | |
Radiateurantivries Premium W40 | 1 deel | 1 deel | -40 °C |
1 deel | 1,5 onderdelen | -27 °C | |
1 deel | 2 onderdelen | -20 °C | |
Radiateurantivries Premium W48 | 1 deel | 1 deel | -40 °C |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Bescherming tegen corrosie van koeler en antivriesconcentraat voor alle koelsystemen en motoren, ook voor aluminium motoren.
Radiateur aftappen en doorspoelen. Vervolgens de radiateur vullen met antivries en water in de gewenste verhouding (cf. de mengtabel). Altijd het instructieboekje van de auto in acht nemen!
Kookpunt | 180 °C |
Productgewicht (per stuk) | 22980 g |
Dichtheid/voorwaarden | 1,113 g/cm³ / bij 20 °C |
Gewicht inhoud | 22 kg |
Kleur | Rood-violet |
Chemische basis | Ethyleenglycol |
Inhoud | 20 l |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 48 maanden / bewaar verpakkingen goed gesloten in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Beschermen tegen vorst, warmte en zonlicht. Geen gas onder druk gebruiken om de verpakking te legen. In de originele verpakking bewaren, 15 °C tot 30 °C |
PH-waarde | 8,6 |