Olielek-stop
Olielek-stop
ADDITIEF-OLIELEK-STOP-300ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Beschermt tegen lekverliezen die worden veroorzaakt door lekkende elastomeerdichtingen
- Voorkomt milieuvervuiling die wordt veroorzaakt door lekkende motorolie
- Vermindert olieverbruik in benzine- en dieselmotoren
- De businhoud van 300 ml is voldoende voor 5 liter olie
Niet geschikt voor gebruik in motorfietsen of quads met natte koppelingen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor gebruik in alle benzine- en dieselmotoren. Kan worden gemengd met alle in de handel verkrijgbare motoroliën.
De inhoud toevoegen wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is. Het product kan op elk moment tussen olieverversingen worden toegevoegd.
Contents | 300 ml |
Colour | Geel |
Geur | Karakteristiek |
Chemical basis | Combinatie van additieven |
Shelf life from production | 60 maanden |
Density | 0.896 g/cm³ |
Density conditions | bij 20 °C |
Minimaal vlampunt | 76 °C |