Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Laserafstandsmeter WDM 2-18

LASERAFSTANDMETER WDM 2-18

Art.-nr. 5709300522

EAN 4056807486260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laserafstandsmeter WDM 2-18

Art.-nr. 5709300522
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
Handige, nauwkeurige laserafstandsmeter voor meting van lengtes en berekening van oppervlakken.

Eenvoudige en snel werken


Zeer licht en praktisch apparaat



Zeer robuust


Ruim gedimensioneerde zachte elementen



Nauwkeurige meting van afstanden door slechts één persoon


Meetbereik 0,20-50 m



Uitstekende afleesbaarheid


Verlichte display met 3 regels



Functies


Oppervlakte, volume, continumeting, optellen en aftrekken



Leveringsomvang


WDM2-18 laserafstandsmeter, 2 x 1,5V AAA-batterijen, beschermende stoffen etui, gebruiksaanwijzing op CD, snelstartgids, veiligheidsinstructies

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. meetbereik lengte

50 m

Accu/Batterij levensduur

Maximaal 10.000 metingen

Aantal batterijen

2 st

Accu/Batterijtype

Loogzout

Lengte

116,5 mm

Breedte

52 mm

Hoogte

26 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot 50 °C

Beschermklasse IP

IP 54

Meetafwijking lengte (+/-)

+/- 1,5 mm

Lasercategorie

2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie