Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Multilijnlaser MLPG 22

Multilijnlaser MLPG
MULTILIJNLASER-MLPG 22

Art.-nr. 5709300116

EAN 4065233110670

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multilijnlaser MLPG 22

Art.-nr. 5709300116
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
Zelfnivellerende meerregelige laser voor binnen- en buitengebruik met drie goed zichtbare groene 360°-laserlijnen

Eenvoudige bediening


  • Zelfnivellering van de gependelde laserdiodes in seconden

  • Alle lijnen kunnen eenvoudig worden in- en uitgeschakeld met de aan-/uitknop

  • De helderheid van de laserlijnen kan worden aangepast met behulp van het toetsenblok, waardoor ook het stroomverbruik afneemt

  • Automatische bewaking elimineert nivelleringsfouten. Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knipperen

  • Kan ook over lange afstanden worden gebruikt door de laserstralen te lokaliseren met behulp van de universele ontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar)

  • Lange batterijduur voor ononderbroken werken

  • Compacte, robuuste en duurzame behuizing, die beschermd is tegen stof en spatwater en gemakkelijk te vervoeren is


Flexibele bevestiging


  • De laser kan worden bevestigd aan plafondprofielen en statieven van 1/4 en 5/8 inch met de optionele universele wandbeugel

  • Hij kan ook gemakkelijk op magnetische oppervlakken worden bevestigd dankzij het krachtige magneetsysteem


Diverse bedieningsopties


  • Met geïntegreerd batterijpakket dat ook tijdens gebruik via de oplaadaansluiting kan worden opgeladen

  • Kan ook worden gebruikt met batterijen en de optionele batterijhouder
Opmerking

Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De multilijnlaser kan worden gebruikt in verschillende toepassingsgebieden, zoals interieurafwerking, het installeren van gipswanden, tegels of het installeren van stellingen en kasten.

Lasercategorie

2

Meetnauwkeurigheid (+/- per lengte)

2 mm/10m

Zelfnivelleringsbereik (+/-)

4 graden

Reikwijdte zonder ontvanger

35 m

Reikwijdte met ontvanger

70 m

Minimaal temperatuurinzetbereik

-10 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

+40 °C

Lengte

120 mm

Breedte

110 mm

Hoogte

160 mm

Beschermklasse IP

IP 54

Accu/Batterijtype

Li-ion

Accu/Batterij levensduur

Tot 11 uur

Inclusief Multilijnlaser MLPG 22:
1 x
Universele CLL-A-beugel

HOUDER-VOOR-CLL 18/CLG 18/PLL 18

Omschrijving: Hoogwaardige magnetische beugel voor montage van CLL 18, CLLG18, MLPG 22 en MLPR 22 cross-line lasers op de WM 1 wandsteun
Hoeveelheid: 1 x
Doelplaat Groen
1 x
Doelplaat Groen

DOELPLAAT-GROEN-MET-MAGNEET

Omschrijving: Groene reflecterende doelplaat met magneet voor laser.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Accu voor CLL 18, CLLG 18 en PLL 18

ACCU V. CLL 18 / CLG 18 / PLL 18

Omschrijving: Hoogwaardige lithium-ion accu voor kruis- en lijnlasers CLL 18 en CLLG 18 evenals puntlaser PLL 18.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Oplaadkabel

OPLAADKABEL-CCL18-CLG18-PLL18

Omschrijving: Hoogwaardige oplaadkabel voor CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 en MLPR 22 cross-line lasers
Hoeveelheid: 1 x
Kunststof tas voor laser CLL18/PLL18/C
1 x
Kunststof tas voor laser CLL18/PLL18/C

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Omschrijving: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
Hoeveelheid: 1 x
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
Batterijhouder

BATTERYHDR-CLL/CLG18/PLL18/MLPR22/MLPG22

Voor gebruik met lasers CLL18/CLG18/PLL18/MLPR22/MLPG22 met AA-batterijen.
x 1 st
Universele laserontvanger LRU 22

UNIVERSELE-LASERONTVANGER-LRU22

Universele ontvanger met millimeter-indicator voor rode en groene roterende laserniveaus en lijnlasers
x 1 st
Statief van aluminium

ALUMINIUM STATIEF 95-269CM TBV LASER

Hoogwaardig aluminium krukstatief voor binnen en buiten
x 1 st
WM 1 wandsteun

WM-1-WANDHOUDER

Universele beugel voor CLL 18-, CLLG18-, PLL 18-, MLPG 22- en MLPR 22-lasers