Multilijnlaser MLLR 18
Multilijnlaser MLLR 18
MULTILIJNLASER MLLR 18
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Innovatieve splitsen en weerkaatsing van de laserpunt naar een 360° lijn, wat resulteert in een zeer lange levensduur en grote nauwkeurigheid
- Geen complexe verplaatsingen van de laser: alle referentiepunten zichtbaar met een druk op de knop
- Gebruik binnen met goed zichtbare lijnen
- Zeer groot bereik buiten met handontvanger
- Nauwkeurig elektronisch nivelleren
- Met handmatige kantelfunctie
- Met opwaartse en neerwaartse loodpunt
- Kan worden gebruikt met universele handontvanger LRU18
- Eenvoudig te bedienen en snelle uitlijning
- Leveringsomvang:
- Multilijnlaser MLLR 18, lithium-ion accu, oplader, doelplaat, laserbril, transportkoffer, gebruiksaanwijzing
Datasheets(X)
Voor alle nivelleer- en stelwerkzaamheden binnen en buiten. Het plaatsen of monteren van gipswanden, deuren, keukens, legborden, kasten, trappen, lampen, enz. Het afhangen van plafonds, gebruik voor elektrische installaties, overdracht van hoogten en lijnen, installatie van profielplaten. Werkt met de LRU18 universele laserontvanger.
Lasercategorie | 2M |
Meetnauwkeurigheid (+/- per lengte) | 1 mm/10m |
Zelfnivelleringsbereik (+/-) | 4 graden |
Reikwijdte zonder ontvanger | 20 m |
Reikwijdte met ontvanger | 80 m |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -10 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 45 °C |
Lengte | 215 mm |
Breedte | 155 mm |
Height | 156 mm |
Beschermklasse IP | IP 55 |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Accu/Batterij levensduur | 0 - Niet van toepassing |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!