Multilijnlaser MLLG 18
Multilijnlaser MLLG 18
MULTILIJNLASER MLLG 18
Art.-nr. 5709300110
EAN 4056807241166
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Enorme tijdsbesparing en maximale nauwkeurigheid dankzij elektronische zelfnivellering in enkele seconden
- Groene laserlijnen zorgen voor goede zichtbaarheid en zijn ook goed zichtbaar bij fel licht
- Hoge mate van flexibiliteit dankzij afzonderlijk selecteerbare lijnen, waaronder een continue 360°-lijn in het horizontale en verticale vlak, 4 x 90°-lijnen in het verticale vlak of een hoek van 90° op de grond
- Laserbrillen worden meegeleverd om de laserlijnen nog duidelijker te maken
- De lange levensduur van het lithium-ionbatterijpakket zorgt voor ononderbroken werken
- Robuuste behuizing met IP55-bescherming tegen stof en waterstralen
- Het apparaat hoeft niet te worden verplaatst, ongeacht of het wordt gebruikt voor horizontale of verticale toepassingen
- In combinatie met een draagbare ontvanger (afzonderlijk verkrijgbaar) kan het ook over langere afstanden worden gebruikt bij fel licht
Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
Datasheets(X)
Demultilijnlaser kan worden gebruikt in verschillende toepassingsgebieden voor alle binnen- en buitenwerkzaamheden waarvoor waterpas- en loodbepaling vereist is, zoals bij tegels, gipswanden, kast- of legbordmontage en interieurafwerking. Met de universele ontvanger kunnen nivelleringstaken buiten worden uitgevoerd over een afstand van maximaal 80 m.
Lasercategorie | 2M |
Meetnauwkeurigheid (+/- per lengte) | 1 mm/10m |
Zelfnivelleringsbereik (+/-) | 4 graden |
Reikwijdte zonder ontvanger | 50 m |
Reikwijdte met ontvanger | 80 m |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -10 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 45 °C |
Lengte | 215 mm |
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 156 mm |
Beschermklasse IP | IP 55 |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Accu/Batterij levensduur | 0 - Niet van toepassing |
DOELPLAAT-GROEN-MET-MAGNEET
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!