Diamantboorhamer EDSB 160-E
Diamantboorhamer EDSB 160-E
KLOPBOORMACHINE-EDSB 160-E
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Antitrilsysteem met lange extra handgreep voor comfortabel werken
- Krachtige motor van 1.500 W, die voldoende vermogen en een hoge vermogensreserve levert
- Elektronische en mechanische veiligheidskoppeling voor maximale veiligheid
- Veelzijdig dankzij de extra slagfunctie voor het boren in calciumsilicaatblok
- Duurzame en robuuste metalen tandwielkast
- Nauwkeurige, instelbare toerentalregeling
- Soepel opstarten voor gecontroleerd werken
- Gebruik zonder slagfunctie voor droog boren
- Het slagmechanisme kan indien nodig worden ingeschakeld
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Datasheets(X)
Ideaal voor het boren van contactdozen
Nominel spænding | 230 V AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1500 W |
Uitgaand vermogen | 820 W |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-1500 / 0-3000 t/min |
Aantal slagen | 48000 t/min |
Max. boordiameter in staal | 16 mm |
Boorhouderopname | 5/8 inch x 16 UNF |
Min./max. boorkopspanbereik | 3-16 mm |
Lengte x hoogte | 450 x 145 mm |
Maskinens vægt | 4.4 kg |
Kabellængde | 4 m |

CASE-EMPTY-(EDSB 160-E)

DRLCHUK-KEYED-KEY-5/8IN-(3-16)

DIEPTEAANSLAG

HANDGREEP
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!