Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

EWS 13-125 COMPACT haakse slijper

Haakse slijper EWS 13-125 COMPACT
HAAKSE-SLIJPMACHINE-EWS-13-125-COMPACT

Art.-nr. 57070410
EAN 4065746574198

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Krachtige en robuuste haakse slijper van 1350 W met antitrillingshandvat voor een snelle voortgang van de werkzaamheden en een lange levensduur
  • Ideaal voor continu intensief slijp- en afbraamwerk

  • Herstartbeveiliging voorkomt onbedoeld opstarten van de haakse slijper na een stroomonderbreking

  • Geen terugslag als de schijf is vergrendeld door mechanische ontkoppeling, wat zorgt voor een hoog beschermingsniveau van de gebruiker en ononderbroken werk

  • Snelverstelling van de beschermkap zonder gebruik van gereedschap

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1350 W

Maximaal onbelast toerental

11000 t/min

Max. diameter doorslijpschijf.

125 mm

Schroefdraadsoort x diameter

M14

Machinegewicht

2,4 kg

Kabellengte

4 m

Functies

Anti-vibratiesysteem, Herstartbeveiliging, Terugslagbescherming, Beveiliging tegen overbelasting

Inclusief EWS 13-125 COMPACT haakse slijper:
Spanmoer
1 x
Spanmoer

SPANMOER

Hoeveelheid: 1 x
Beschermkapscheidingsklem voor haakse slijpmachine
1 x
Beschermkapscheidingsklem voor haakse slijpmachine

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

Omschrijving: For working with bonded cutting discs
Hoeveelheid: 1 x
Pensleutel
1 x
Pensleutel

SPANNER

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Haakse slijpmachine, afdekkap aan beide zijden WSH 230

BESCHERMKAP SNELVERSTELLING

Omschrijving: Voor het werken met glasvezelversterkte harsgebonden slijpschijven
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Antitrillingshandgreep

ANTI VIBRATIE ZIJHANDGREEP

Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal

DOORSL-SP-GROEN-A2-GEZET-0,8-D115MM

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
x 25 st
Doorslijpschijf Speed Voor roestvast staal

DOORSL-SP-GROEN-A2-GEZET-0,8-D125MM

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur
x 25 st
Doorslijpschijf voor RVS

DOORSL-GROEN-A2-RECHT-1,0-D115MM

Uitstekende standaard doorslijpschijf met hoge efficiëntie en een lange levensduur
x 100 st