Haakse slijpmachine EWS 17-125 Q Power
HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 17-125-Q POWER
MASTER
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Werkzaamheden verlopen sneller
Met constantelektronica blijft het toerental constant, zelfs onder belasting.
Herstartbeveiliging
Na een onderbreking in de stroomvoorziening kan de haakse slijper niet onbedoeld opnieuw starten, waardoor de kans op letsel wordt verkleind.
Overbelastingsbeveiliging en zachte aanloop
De machine gaat lang mee en is veilig te bedienen.
Terugslagbescherming
Mechanische ontkoppeling zorgt ervoor dat er geen terugslag is als de schijf blokkeert. Voor een hoog niveau van bescherming van de gebruiker en een snelle voortzetting van de werkzaamheden.
Met één druk op de knop snel en zonder gereedschap schijf vervangen
"Q-Nut" snelspanmoer en snel verstelbare beschermkap.
3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten
Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1700 W |
Maximaal onbelast toerental | 11000 t/min |
Max. diameter doorslijpschijf. | 125 mm |
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Machinegewicht | 2,5 kg |
Kabellengte | 4 m |
Functies | Constantelektronica |
Min./max. onbelast toerental | 0-11000 t/min |
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!