Handcirkelzaag HKS 65-E POWER
Handcirkelzaag HKS 65-E POWER
HANDCIRKELZAAGMACHINE HKS 65-E POWER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ergonomische vormgeving
- Eenvoudig te hanteren dankzij het lage gewicht
- Spuitgietaluminium basisplaat
Werkzaamheden verlopen sneller
Met constantelektronica blijft het toerental constant, zelfs onder belasting.
Instelbaar toerental
Regelbaar toerental voor alle mogelijke werkzaamheden.
Bescherming van de gebruiker en de motor
Softstart
Stofafzuiging
Vrijwel geen zaagsel in het werkgebied indien gebruikt in combinatie met een industriële stofzuiger van Würth.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1800 W |
Min./max. onbelast toerental | 2300-5000 t/min |
Min./max. toerental bij nominale belasting | 1400-4000 t/min |
Geschikt voor boringdiameter | 30 mm |
Maximale diameter zaagblad | 190 mm |
Minimale/maximale verstekhoek | 0-45 graden |
Maximale zaagdiepte bij 90 graden | 65 mm |
Maximale zaagdiepte bij 45 graden | 48 mm |
Grondplaatlengte x grondplaatbreedte | 327 x 203 mm |
Machinegewicht | 5.2 kg |
Kabellengte | 4 m |

SCHROEVENDRAAIER 1907950006

BAND

HOEK
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!