Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Multicutter EMS 350-SL COMPACT

Elektrische multi-cutter EMS 350-SL COMPACT
MULTITOOL EMS 350-SL COMPACT

Art.-nr. 57061011
EAN 4058794173062

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multicutter EMS 350-SL COMPACT

Art.-nr. 57061011
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
Zeer compacte, trillingsarme multi-cutter van 350 watt, met innovatieve Starlock Plus-gereedschapshouder voor een betere krachtoverbrenging

Starlock Plus gereedschapopname


De innovatieve Starlock Plus-opname zorgt voor een betere krachtoverdracht. Geschikt voor alle Starlock- en StarlockPlus-accessoires.



Elektronische toerentalregeling


Optimaal geregeld met tachogenerator-elektronica voor continue voortgang van het werk, zelfs in veeleisende toepassingen.



Anti-trillingssysteem biedt maximaal gebruikscomfort


Ontkoppeld motorhuis zorgt voor zeer lage trillings- en geluidsniveaus.



Snelle verwisseling van zaagbladen zonder gereedschap


Handige snelspansysteem



Stofvrij werken en een uitstekend scala aan toepassingen


Accessoireset inclusief afzuiginrichting

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

220 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Ingangsvermogen

350 W

Uitgaand vermogen

190 W

Min./max. oscillerende beweging onbelast

10000-19500 1/min

Oscillatie-uitslag

3,4 graden

Gereedschapsopname

Starlock Plus

Machinegewicht

1,4 kg

Kabellengte

5 m

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten)

5

Inclusief Multicutter EMS 350-SL COMPACT:
1 x
Starlock driehoekige schuurschijf

STEUNPLAAT-DRIEHOEK-KLIT-STARLOCK-90MM

Omschrijving:
90 x 90 x 90 mm
Schuurzool met bijzonder zachte hoeken voor extra gebruiksgemak
Hoeveelheid: 1 x
Droog klittenbandschuurpapier, driehoek
3 x
Droog klittenbandschuurpapier, driehoek

SCHUURPAP.3-KANT K120 KLITTEBAND

Omschrijving:
Korrel: P120
Voor multisnijder
Hoeveelheid: 3 x
Droog klittenbandschuurpapier, driehoek
3 x
Droog klittenbandschuurpapier, driehoek

SCHUURPAP.3-KANT K180 KLITTEBAND

Omschrijving:
Korrel: P180
Voor multisnijder
Hoeveelheid: 3 x
Droog klittenbandschuurpapier, driehoek
3 x
Droog klittenbandschuurpapier, driehoek

SCHUURPAP.3-KANT K60 KLITTEBAND

Omschrijving:
Korrel: P60
Voor multisnijder
Hoeveelheid: 3 x
Droog klittenbandschuurpapier, driehoek
3 x
Droog klittenbandschuurpapier, driehoek

DSPAP-HOKLP-DELTA-P80

Omschrijving:
Korrel: P80
Voor multisnijder
Hoeveelheid: 3 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Afzuiging

STOFAFZUIGING V. EMS 350-SL COMPACT

Hoeveelheid: 1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

KOFFERINLEGGER MULTICUTTER UNI EMS

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Starlock zaagblad, dubbel getand

ZAAGBLAD-MULTI-STARLOCK-D32MMX50MM

Voor schoon en scheurvrij doorzagen en invalzagen
Starlock zaagblad, dubbel getand

ZAAGBLAD-MULTI-STARLOCK-D65MMX40MM

Voor schoon en scheurvrij doorzagen en invalzagen
Starlock driehoekige schuurschijf

STEUNPLAAT-DRIEHOEK-KLIT-STARLOCK-90MM

Schuurzool met bijzonder zachte hoeken voor extra gebruiksgemak
x 1 st
Starlock profielschuurder

TOEB.-PROFIELSCHUURDER-KLIT-STARLOCK

Het professionele gereedschap voor het schuren afgeronde randen, buizen en profielen.
x 1 st
Starlock hardmetalen zaagblad, enkel getand

ZAAGBLAD-MULTI-METAAL-STARLOCK-32MMX40MM

Het high-performance zaagblad voor extreme veeleisende toepassingen, hoge zaagprestaties en een lange standtijd. Voor doorzagen en invalzagen in metaal
Starlock hardmetalen rasp

RASP-MULTI-STARLOCK-DRUPPELORM-D70MM

Het 3-in-1 professionele tegelgereedschap voor het verwijderen van wand- en vloertegels en het afschuren van voegmortel bij het vervangen van tegels
x 1 st
Starlock diamantsegmentzaagblad, Longlife

HALVE SIKKEL-VOEG-STARLOCK-DIA-D85MM

Voor het verwijderen van voegmortel in beschadigde tegels en mortelgaten en voor het scheiden van tegels tot krasvastheid 6, glasvezel en versterkte kunststoffen. Ideaal voor gebruik in hoeken en langs randen
x 1 st
Starlock spatel

SPACHTEL-STARLOCK-HCS-52MMX38MM

Voor het vervangen van siliconen voegen en het verwijderen van tapijtlijm en verfresten
x 1 st
Starlock zaagblad, enkel getand

ZAAGBLAD-MULTISNIJDER-STARLOCK-32MMX50MM

De allrounder op de bouwplaats voor ruw in lengte- en invalzagen
Starlock zaagblad, enkel getand

ZGBL-MULTISN-STARLOCK-ENK.VT-65MMX40MM

De allrounder op de bouwplaats voor ruw in lengte- en invalzagen
Starlock segmentzaagblad

HALVE SIKKEL-MULT-BOUW-STARLOCK-D85MM

Ideaal voor invalzagen, ideaal voor werk in hoeken en voor het stellen van deurkozijnen