Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

18 V accu machineset in gereedschapstas ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE

M-CUBE set accu machines ABS-1/ABH-1/AWS
MA-ACCU-SET-(M-CUBE)-(ABS-1/ABH-1/AWS)
MASTER M-CUBE

Art.-nr. 5701453005
EAN 4065746743495

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bestaat uit drie accu machines, drie accu's en laadapparaat in een gereedschapstas

Alle units hebben een continue motorbewaking en een lange levensduur van de motor:


  • De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor uit in geval van blokkeren, overbelasting of oververhitting

  • Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves zorgt voor een toerentalcurve die stabieler is, zelfs onder belasting


ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine


Maximale levensduur en geringe slijtage dankzij 13 mm Röhm metalen boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken.



ABH 18 COMPACTE M-CUBE snoerloze roterende boorhamer


Comfortabel en moeiteloos werken dankzij het compacte en ergonomische ontwerp met antitrillingshandgreep.



AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE accuslijpmachine


Veilig werken dankzij de dodemansschakelaar en de remfunctie die de schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Accu-/batterij capaciteit

5 Ah

Nominale spanning

18 V DC

Laadspanning

230 V AC

Number of pieces in assortment/set

7 st

Lengte x breedte x hoogte

340 x 480 x 290 mm

Inclusief 18 V accu machineset in gereedschapstas ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE:
1 x
Machinetas met kunststof bodem

GEREEDSCHAPTAS-POWER-TOOLS-450X315X340

Omschrijving: Robuuste tas voor het transporteren van machines
Hoeveelheid: 1 x
Accu haakse slijpmachine AWS 18-125 P COMPACT
1 x
Accu haakse slijpmachine AWS 18-125 P COMPACT

ACCU-HAAKSE-SLIJPM AWS18-125-P CMPCT DS

MASTER M-CUBE
Omschrijving:
Max. diameter doorslijpschijf.: 125 mm; 0 Ah
Compacte, krachtige, borstelloze accu slijpmachine voor middelzwaar afbraam- en slijpwerk
Hoeveelheid: 1 x
1 x
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-DOOS

MASTER M-CUBE
Omschrijving:
0 Ah; Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.: 0-600 / 0-1900 t/min; Max. boordiameter in staal: 13 mm
Compacte, krachtige en borstelloze accu boorschroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE

ACCU-BOORHAMER-ABH 18 COMPACT-DOOS

MASTER M-CUBE
Omschrijving:
0 Ah
Compacte, krachtige, borstelloze accu boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte hakwerkzaamheden
Hoeveelheid: 1 x
3 x
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Omschrijving:
5 Ah
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
Hoeveelheid: 3 x
1 x
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Omschrijving: De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC.
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie