AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE accuslijpmachine
Accu haakse slijpmachine AWS 18-125 P COMPACT-1
ACCU-HKSE-SLIJPM AWS18-125P CMPT-1-2X5,0
MASTER M-CUBE

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Continue motorbewaking schakelt de motor tijdig uit in geval van blokkering, overbelasting of oververhitting
- Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met lange levensduur
- Afdekroosters over de ventilatiesleuven bieden extra bescherming tegen spanen
- Veilig werken dankzij de dodemansschakelaar en de remfunctie die de schijf snel stopt wanneer de schakelaar wordt losgelaten.
- Snelle aanpassing aan diverse toepassingen is mogelijk dankzij het snelspansysteem en de beschermkap, die zorgen voor een snelle, eenvoudige en gereedschapsvrije afstelling
- Handig werk met weinig vermoeidheid dankzij het compacte, ergonomische ontwerp met extra trillingsvrije handgreep voor nog meer comfort
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Nominale spanning | 18 V DC |
Maximaal onbelast toerental | 9500 t/min |
Max. diameter doorslijpschijf. | 125 mm |
Machinegewicht zonder accu | 1.98 kg |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
CASEINRT-(AWS 18 COMPACT)-8.4.3
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!