Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu slagschroefmachine ASS 18 1/4 inch COMPACT

Accu slagschroevendraaier ASS 18 1/4 inch COMPACT
ACCU-SLAGSCHRMACH-ASS18-1/4IN-COMP-DOOS

Art.-nr. 5701415000

EAN 4061975284822

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu slagschroefmachine ASS 18 1/4 inch COMPACT

Art.-nr. 5701415000
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
Lichte en compacte accu slagschroefmachine ¼ inch bithouder (E 6.3)
  • Drie snelheids-/momentniveaus, evenals drie andere modi die kunnen worden ingesteld voor de juiste schroefverbinding, maken een optimale afstelling voor een breed scala aan toepassingen mogelijk

  • Drievoudige leds op de tandwielkop zorgen voor optimale verlichting van het werkgebied

  • De borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging is onderhoudsarm, duurzaam en krachtig

  • Moeiteloos en gebruiksvriendelijk werken dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp met rubberen handgreep

  • Geen terugslag- of momenteffect op de pols

  • Met de geïntegreerde snelkoppeling voor ¼-inch E 6,3-bits kan de bit snel en zonder gereedschap worden verwisseld
Handleiding

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aanbevolen maximale boutmaat: M16 met binnenzeskant of TX-aandrijving. Voor schroevendraaiers met zeskantaandrijving, tot een maximum van M8 (maat 13).



Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentmeetapparaat nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.

Min./max. onbelast toerental

0-3000 t/min

Min./max. aantal slagen

0-4000 t/min

Max. koppel bij zware schroefverbinding

295 Nm

Geschikt voor schroef

M5 - M16

Gereedschapsopname

1/4 inch zeskant

Lengte

150 mm

Breedte

65 mm

Hoogte

250 mm

Machinegewicht met accu

1,7 kg

Aantal batterijen

0 st

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
1/4 inch dopsleutel, set 5-delig

KRACHTDOPSL.-1/4IN-SET-MAGN-L51MM-5DLG

Bevat de meest voorkomende magnetische doppen voor mechanische verwerking
x 1 st
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cetus®X-treme 65KB veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS X-TREME-65KB

Uitzonderlijk goede bescherming met een casual design
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/2,0AH

Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

ACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC