Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT
Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT
ACCU SCHROBZAAG-(AFS 18 COMPACT)-2X5AH
MASTER M-CUBE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ingebouwde functies voor overbelasting en beveiliging tegen oververhitting beschermen het elektrisch gereedschap tegen overmatige belasting
- Lange levensduur van de motor: Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves
- Afdekroosters over de ventilatiesleuven bieden extra bescherming tegen spanen
- Veilig werken is gegarandeerd, aangezien het elektrisch gereedschap pas kan worden gestart nadat het is ontgrendeld
- De pendelslag kan worden uit- en ingeschakeld door middel van een stelwiel
- Zachte handgreep zorgt voor comfortabele antislipgrip
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Min./max. aantal slagen onbelast | 0-3200 t/min |
Slaglengte | 28 mm |
Gereedschapsopname | Snelwisselsysteem |
Machinegewicht met accu | 3.6 kg |
Machinegewicht zonder accu | 2.9 kg |
Lengte | 443 mm |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 200 mm |
Maximale zaagdiepte in hout | 255 mm |
Aantal batterijen | 2 st |
Gewicht buitenste verpakking | 0.3 kg |
KOFFERINLEGGER AFS 18 COMPACT 8.4.2
ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!