Accu-snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC
Accu snelbouwschroefmachine ATS 18 AUTOMATIC
ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-AUTM-ATS 18-2X2,0
MASTER M-CUBE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Automatische functie
Als de schakelaar in AUTOMODE is vergrendeld, wordt de motor alleen geactiveerd door de contactdruk van de geplaatste schroef. Als gevolg daarvan wordt er een aangename, energiebesparende en geluidsarme werking bereikt.
Snelwisselbithouder
Snelle en handige bitwisselingen, bijv. bij het werken in combinatie met het optionele hulpstuk.
Diepteaanslag
Eenvoudige afstelling van de schroefdiepte voor schonere werkresultaten.
Continue bewaking van de motor
De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor uit in geval van blokkeren, overbelasting of oververhitting.
Lange levensduur van de motor
Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabieler toerental onder belasting.
Goed verlicht werkgebied
Ledlampje op het accublok.
Plezierig, moeiteloos werken
Uiterst compact en ergonomisch design met een laag gewicht.
✔ WÜRTH M-CUBE accusysteem
✘ CV-accusysteem
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Min./max. onbelast toerental | 0-5000 t/min |
Max. koppel | 5 Nm |
Maximale schroefdiameter | 5 mm |
Gereedschapsopname | 1/4 inch snelspankop |
Machinegewicht met accu | 1.35 kg |
Hoogte | 183 mm |
Lengte | 235 mm |
Breedte | 52 mm |
ACCU-SNELBOUWSCHROEFM-ATS 18-AUTOM-DOOS
MASTER M-CUBESCHROEFVOORZETSTUK-MSV 55-TS
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/2,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRKOFFERINLAY-(ATS 18 AUTOMATIC)-(8.4.2)
BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L50MM
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!