Accu stofafzuigsysteem ASA 18 COMPACT M-CUBE
Stofafzuigsysteem ASA 18 COMPACT
ACCU-STOFAFZUIGING ASA-18-COMPACT
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vrijwel stofvrij werken
Beschermt het interieur tegen verontreiniging door boorgruis.
Geen externe afzuiging nodig
Stofafzuigsysteem is al voorzien van een afzuigfunctie. Het apparaat wordt gevoed via de stekker van de boorhamer.
Automatische afzuigfunctie
De afzuiging start automatisch door de schakelaar op de boorhamer te bedienen en werkt tot ongeveer 5 seconden nadat het boren is gestopt. Dit betekent dat het boorgruis dat bij het verwijderen van de boor uit het boorgat anders op de grond zou vallen, ook wordt opgezogen.
Voorkomt dat gaten te diep worden geboord.
Instelbare diepteaanslag met schaalverdeling.
Optimale verlichting van het werkgebied
Ledlamp op de voet voorkomt ook schaduw van de telescooparm.
1 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Geschikt voor min./max. boordiameter | 4-16 mm |
Geschikt voor min./max. boorlengte | 100-160 mm |
Max. boordiepte per cyclus | 85 mm |
Gewicht | 1,6 kg |