Accu boor-/schroefmachine ABS 12 COMPACT M-CUBE
ACCU-BOORSCHROEFMACH-ABS12 COMPACT-2X2,0
Art.-nr. 5701101002
EAN 4061975589224
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vermoeiingsvrij werken dankzij het lichte en compacte ontwerp
- Continue bewaking en tijdige uitschakeling van de motor in geval van blokkering, overbelasting en oververhitting
- Gereedschappen zitten stevig vast in de boorkop met vergrendelfunctie, geschikt voor gereedschappen van 0,8-10 mm
- Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-400 / 0-1500 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 32 / 19 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 0,8-10 mm |
Boorhouderopname | 3/8 inch x 24 UNF |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 2 Ah |
Max. boordiameter in staal | 10 mm |
Maximale schroefdiameter | 6 mm |
Lengte | 177 mm |
Hoogte | 215 mm |
Machinegewicht met accu | 1,21 kg |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!