Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu boorhamer H 28-MAS trillingsgedempt

Accu boorhamer, trillingsarm H 28-MAS
ACCU BOORHAMER H28-MAS 2X3,0 AH
MASTER

Art.-nr. 57008014
EAN 4056807120874

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer krachtig en toch compact, met borstelloze EC-motor en trillingsdemping, inclusief verwisselbare boorkop. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.

Onderhoudsarme en duurzame motor


Koolborstelloze EC-motor met elektro-pneumatisch slagwerk voor dezelfde boorprestaties als een door netvoeding aangedreven gereedschap.



Laag gewicht, topprestaties en geen geheugeneffect


Lithium-ion technologie



Continue bewaking van de accucapaciteit


Laadstatusweergave op de accu



Universeel gebruik


Slagstop, beitelfunctie, rechts-/linksdraaiend en snelheidsregelaar



Inclusief snelspanboorkop


Dankzij de korte handgreep kan de SDS-plus boorkop worden vervangen door de meeeleverde snelspanboorkop.



Ligt goed in de hand en maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk


Licht, compact en ergonomisch ontwerp met trillingsdemping.



Zorgt voor optimale verlichting tijdens het gebruik


Plaatsing van de LED-lamp voorkomt schaduw van boorkop.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor boorhameren in beton, voor normaal boren in metaal en hout, voor het beitelen van kleine aanpassingen in metselwerk, enz.

Nominale spanning

28 V DC

Aantal batterijen/capaciteit van batterij

2 x 3 Ah

Min./max. onbelast toerental

0-1350 t/min

Min./max. aantal slagen

0-5000 t/min

Slagenergie

4.1 J

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus / wisselboorhouder

Machinegewicht met accu

4.75 kg

Min./max. aanbevolen boordiameter in beton

6-28 mm

Max. boordiameter in beton

28 mm

Voorwaarde boorcapaciteit in beton

0 - Niet van toepassing

Max. boordiameter in staal

13 mm

Lengte

375 mm

Height

260 mm

Max. boordiameter met holle boor in beton

75 mm

Inclusief Accu boorhamer H 28-MAS trillingsgedempt:
1 x
Hamerboor Plus Duo-S Vario

HAMERBOOR-PLUS-DUO-SV-D10,0-L160-WL100MM

Omschrijving:
10 mm
Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hamerboor Plus Duo-S Vario

HAMERBOOR-PLUS-DUO-SV-D6,0-L160-WL100MM

Omschrijving:
6 mm
Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Hamerboor Plus Duo-S Vario

HAMERBOOR-PLUS-DUO-SV-D8,0-L160-WL100MM

Omschrijving:
8 mm
Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.
Hoeveelheid: 1 x
Wisselboorhouder Voor accu boorhamer H 28-MAS
1 x
Wisselboorhouder Voor accu boorhamer H 28-MAS

SNELWISSELBOORHOUDER H 28-MAS

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Laadapparaat AL 60-LI-2 Voor oplaadbare accu LI 28 volt

ACCU LAADAPPARAAT-(AL60-LI-2)

Hoeveelheid: 1 x
2 x
Li-ion oplaadbare accu 28 V

ACCU LIION 2-28,0V/3,0AH

Omschrijving:
3 Ah
Krachtig en robuust accupack
Hoeveelheid: 2 x
Onderhoudsspray
1 x
Onderhoudsspray

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Omschrijving:
100 ml
Voor het smeren van scharnieren, gereedschaps- en machinebevestigingen
Hoeveelheid: 1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.3

ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Omschrijving:
500 x 380 x 195 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stofafzuiginrichting

STOFAFZUIGING V. H28-MA(S) VOORNR.5700

Voor nagenoeg stofvrij boren in combinatie met trillingsgedempte accu-boorhamer H 28-MA(S).
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie