MS 12-A accu multitool
Accu multitool, MS 12-A
ACCU-MULTITOOL-MS12-A-BODY-DOOS
Art.-nr. 5700140000
EAN 4065746472449
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Onmisbaar tijdens het afwerken van het interieur voor het zagen, schuren, raspen en schrapen van diverse materialen
- Zeer gebruiksvriendelijk en ergonomisch dankzij de kleine diameter van de handgreep
- Lichtgewicht ontwerp voor eenvoudig gebruik en uitstekend gebruikerscomfort
- Ergonomisch ontwerp en antislipoppervlak voor optimaal gebruik
- De traploos variabele snelheid betekent dat u de juiste snelheid voor elke toepassing kunt krijgen
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V |
Min./max. oscillerende beweging onbelast | 5,000-20,000 1/min |
Oscillatie-uitslag | 2,8 graden |
Gereedschapsopname | Starlock |
Machinegewicht met accu | 1 kg |
Aantal batterijen | 0 st |
Accu-/batterij capaciteit | 2 Ah |
Productgewicht (per stuk) | 0,800 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!