Draadloze excentrische schuurmachine TS 12-125-A
Accu excentrische schuurmachine ETS 12-125-A
ACCU-SCHUURMACHINE-ETS12-125A-BODY-DOOS
Art.-nr. 5700138000
EAN 4065746471367
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Slank en compact ontwerp
Eenvoudig schuren, zelfs in krappe ruimtes.
Toerentalregeling
Voor licht schuren, tussentijds schuren, het verwijderen van verf en het afwerken van hout, fineer, verf, vulstoffen en minerale en acryloppervlakken.
Bescherming tegen overbelasting
Voorkomt schade aan de motor en accu door overbelasting.
Lange levensduur van de motor
Efficiënte, onderhoudsarme en krachtige borstelloze EC-motor.
Li-ion accu's en informatie over de acculaadstatus
Lange gebruiksduur per acculading. De handige accucapaciteitsindicator op het apparaat vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.
Compatibel met alle 10,8- en 12V-accusystemen
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Minimale oscillerende beweging onbelast | 12000 1/min |
Maximale oscillerende beweging onbelast | 20000 1/min |
Minimaal onbelast toerental | 6000 t/min |
Maximaal onbelast toerental | 10000 t/min |
Oscillatiecirkel | 2.5 |
Schijfdiameter | 125 mm |
Aantal batterijen | 0 st |
Accu-/batterij capaciteit | 0 Ah |
Machinegewicht zonder accu | 0,86 kg |
Accu-/batterijgewicht | 0,18 kg |
Machinegewicht met accu | 1,04 kg |
SP-BACKINGPAD-F.5700138002
SP-DUSTCONTAINER
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!