Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

KF 12-A accu kantenfreesmachine

Accu kantenfreesmachine KF 12-A
ACCU-KANTENFREESMACHINE-KF12-A-BODY-DOOS

Art.-nr. 5700137000

EAN 4065746501873

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
KF 12-A accu kantenfreesmachine

Art.-nr. 5700137000
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
12V-kantenfreesmachine met een uniek ontwerp voor optimale gereedschapsgeleiding

Uitstekende snijdiepteregeling


Snelle aanpassing van de macro-diepte, eenvoudige fijnafstelling, vergrendeling van de ingestelde snijdiepte.



Spindelvergrendeling


Snel en eenvoudig gereedschap verwisselen.



Bescherming tegen overbelasting


Voorkomt schade aan de motor en accu door overbelasting.



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme en krachtige borstelloze EC-motor.



Li-ion accu's en informatie over de acculaadstatus


Lange gebruiksduur per acculading. De handige accucapaciteitsindicator op het apparaat vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.



Compatibel met alle 10,8- en 12V-accusystemen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V DC

Onbelast toerental

13000 t/min

Lengte x breedte x hoogte

144 x 80 x 252 mm

Aantal batterijen

0 st

Machinegewicht zonder accu

1,06 kg

Accu-/batterijgewicht

0,18 kg

Machinegewicht met accu

1,24 kg

Adapterdiameter

8 mm

Inclusief KF 12-A accu kantenfreesmachine :
Steeksleutel
1 x
Steeksleutel

SP-SINGLE-HEAD ENG. WRENCH

Hoeveelheid: 1 x
Hulzen
1 x
Hulzen

SP-COLLET-D8,0MM

Hoeveelheid: 1 x
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
Afrondprofielfrees Met geleidelager

AFRONDFREES-HW-S8-D16,7-L49MM

Precisiefrezen voor handbovenfrezen
x 1 st
Afrondprofielfrees Met geleidelager

AFRONDFREES-HW-S8-D18,7-L50MM

Precisiefrezen voor handbovenfrezen
x 1 st
Afrondprofielfrees Met geleidelager

AFRONDFREES-HW-S8-D22,7-L52MM

Precisiefrezen voor handbovenfrezen
x 1 st
Fasefrees Met geleidelager

HOUTFREES HOEK 8MM DIAM.24MM

Precisiefrezen voor handbovenfrezen
x 1 st
Fase-vlakfrees voor hout Met kogellager

FREES-KANTEN-KGL-HW-S8-D24-L54MM

Precisiefrezen voor handbovenfrezen
x 1 st
Kantenfrees Met geleidelager

FREES-KANTEN-KGL-HW-S8-D12,7-L65MM

Precisiefrezen voor handbovenfrezen, ideaal voor bij het toepassen van sjablonen
x 1 st
Oplaadbare accu Voor elektrisch gereedschap van Würth met Li-ion 12 volt

ACCU-LIION-12V/2,0AH

Compacte 12 V-accu
x 1 st
Laadapparaat 12 volt AL 40-LI Voor accu LI 10,8 volt en 12 volt

ACCU-LAADAPPARAAT -AL40-LI

x 1 st
Oplaadbare accu Voor elektrisch gereedschap van Würth met Li-ion 12 volt

ACCU LI-ION 12V/4,0AH

Compacte 12 V-accu