Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu handcirkelzaagmachine HKS 12-A

Accu cirkelzaagmachine HKS 12-A
ACCU-CIRKELZAAGMACH.-HKS 12-A -BODY-DOOS

Art.-nr. 5700134000

EAN 4062856952830

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu handcirkelzaagmachine HKS 12-A

Art.-nr. 5700134000
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
Zeer compacte en handzame 12-V handcirkelzaagmachine die snelle resultaten oplevert. Voor het zagen van hout
  • Comfortabel en vermoeiingsvrij werken dankzij het zeer compacte en ergonomische ontwerp

  • Ideaal voor nauwkeurig zagen dankzij de robuuste aluminium basisplaat in combinatie met de bijbehorende geleiderail en de meegeleverde langsgeleider

  • Stofvrij werken door stofafzuiging via een zuigmond in combinatie met een industriële stofzuiger

  • Li-ion accupacks bieden lange gebruiksduur per acculading

  • Continue oplaadstatusindicator op de accu

  • Geïntegreerde ledverlichting voor rechtstreekse verlichting van het werkgebied

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V DC

Maximaal onbelast toerental

1400 t/min

Geschikt voor boringdiameter

15 mm

Zaagbladdiameter

85 mm

Maximale zaagdiepte bij 90 graden

26,5 mm

Maximale zaagdiepte bij 45 graden

17 mm

Grondplaatlengte x grondplaatbreedte

167 x 88 mm

Machinegewicht met accu

1,4 kg

Aantal batterijen

0 st

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele aansluitmof clip-on antistatisch

UNIVERSELE-AANSLUITMOF-ANTISTATISCH-SW35

x 1 st
Universeel koppelstuk voor stofafzuiging

UNIV.AANSLUITING VOOR ELEKTRO-APP.

Voor elektrisch gereedschap
x 1 st
Universele aansluitmof elektrisch geleidend

AANSLUITSTUK,ELEKTRISCH GELEIDEND SW35
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefklem voor cirkelzaagmachine

SCHROEFKLEMMEN VOOR GELEIDERAIL

Voor het bevestigen van de geleiderail aan het werkstuk
x 2 st
Oplaadbare accu Voor elektrisch gereedschap van Würth met Li-ion 12 volt

ACCU LI-ION 12V/4,0AH

Compacte 12 V-accu