Accu decoupeerzaagmachine STP 12-A
Accu decoupeerzaagmachine STP 12-A
ACCU-DECOUPEERZAAGMACH.-STP 12-A 2X2,0AH
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veilig en schoon werken
Compact, lichtgewicht en ergonomisch ontwerp
Verbeterde glijeigenschappen en bescherming van kwetsbare oppervlakken
Stevige aluminium grondplaat met kunststof zool
Snelle verwisseling van zaagbladen, zonder gereedschap
met snelwisselbevestiging voor zaagblad
Optimale verlichting van het werkgebied
Met ledlamp
Li-ion accu's
Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-laadstatusindicator vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Min./max. aantal slagen onbelast | 1500-2800 t/min |
Slaglengte | 18 mm |
Maximale verstekhoek | 45 graden |
Gereedschapsopname | Snelwisselsysteem |
Maximale zaagdiepte in hout | 70 mm |
Maximale zaagdiepte in aluminium | 3 mm |
Machinegewicht met accu | 1.5 kg |
Machinegewicht zonder accu | 1.3 kg |
Accu-/batterij capaciteit | 2 Ah |
Aantal batterijen | 2 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!