Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu decoupeerzaagmachine STP 12-A

Accu decoupeerzaagmachine STP 12-A
ACCU-DECOUPEERZAAGM.-STP 12-A-BODY-DOOS

Art.-nr. 5700133000

EAN 4062856952816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu decoupeerzaagmachine STP 12-A

Art.-nr. 5700133000
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
Zeer compacte en handige 12 V decoupeerzaagmachine met 3-traps oscillatie en zeer goede bochteigenschappen. Ideaal voor zagen door hout, aluminium en staal
  • Compacte, lichtgewicht en ergonomische vorm voor comfortabel en vermoeiingsvrij werken, zelfs bij het werken boven het hoofd of in krappe ruimtes

  • Betere glijeigenschappen en bescherming van gevoelige oppervlakken dankzij de robuuste aluminium basisplaat: met kunststof onderkant

  • Gereedschapsvrije snelwisselbevestiging voor zaagblad

  • Geïntegreerde ledverlichting voor rechtstreekse verlichting van het werkgebied

  • Li-ion accupacks bieden lange gebruiksduur per acculading

  • Continue oplaadstatusindicator op de accu

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V DC

Min./max. aantal slagen onbelast

1500-2800 t/min

Slaglengte

18 mm

Maximale verstekhoek

45 graden

Gereedschapsopname

Snelwisselsysteem

Maximale zaagdiepte in hout

70 mm

Maximale zaagdiepte in aluminium

3 mm

Machinegewicht met accu

1,5 kg

Machinegewicht zonder accu

1,3 kg

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Aantal batterijen

0 st

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Oplaadbare accu Voor elektrisch gereedschap van Würth met Li-ion 12 volt

ACCU LI-ION 12V/4,0AH

Compacte 12 V-accu