Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accuboor-/schroefmachine BS 12-A Multi

Accu boor-/schroefmachine BS 12-A Multi
ACCU-BOORSCHROEFM-BS12-A-MULTI-BODY-DOOS

Art.-nr. 5700131000

EAN 4062856999422

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accuboor-/schroefmachine BS 12-A Multi

Art.-nr. 5700131000
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
Zeer compacte en uiterst veelzijdige accu boor-/schroefmachine dankzij de vijf beschikbare opties. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden
  • Breed scala aan toepassingen dankzij de 10 mm auto-lock snelspanboorkop

  • Het haakse voorzetstuk kan op 16 manieren (360°) worden afgesteld en kan worden gecombineerd met andere voorzetstukken zonder het voorzetstuk te verwijderen

  • Het offset haakse voorzetstuk kan ook op 16 manieren (360°) worden afgesteld en heeft een vergrendelbare universele bithouder van 1/4 inch voor het vasthouden van alle gangbare boor- en schroevendraaierbits (E6+C6)

  • Universele boorkop dankzij de universele bithouder van 1/4 inch, die kan worden vergrendeld en geschikt is voor alle gangbare boor- en schroevendraaierbits (E6+C6)

  • Vermoeiingsvrij werken dankzij het lichte en compacte ontwerp

  • Compatibel met alle 10,8 V- en 12 V-accusystemen
Opmerking

De versie met accu's wordt geleverd in een tas.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V DC

Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.

0-400 / 0-1300 t/min

Max. koppel hard/zacht

30 / 15 Nm

Min./max. boorkopspanbereik

6,3-6,3 mm

Aantal batterijen

0 st

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Max. boordiameter in staal

10 mm

Max. boordiameter in hout

19 mm

Lengte

143 mm

Hoogte

178 mm

Machinegewicht met accu

0,8 kg

Inclusief Accuboor-/schroefmachine BS 12-A Multi:
1 x
10 mm auto-lock snelspanboorkop voor accuboor-/schroefmachine BS 12-A Multi

BOORKOP BS12 A MULTI-SB

Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/4 inch universele bithouder

BITVOORZETSTUK BS12 A MULTI-BV 1/4

Omschrijving: Eenvoudig opspannen van alle standaard boor- en schroevendraaierbits (E6+C6) voor de accuboor-/schroefmachine BS 12-A Multi.
Hoeveelheid: 1 x
Haaks voorzetstuk
1 x
Haaks voorzetstuk

HOEKVOORZETSTUK BS12 A MULTI-WB

Omschrijving: 16-voudig (360°) instelbaar voorzetstuk BS 12-A Multi accuboor-/schroefmachine.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Excentervoorzetstuk

EXCENTERVOORZETSTUK BS12 A MULTI-EV 1/4

Omschrijving: 16-voudig (360°) instelbaar voorzetstuk BS 12-A Multi accuboor-/schroefmachine.
Hoeveelheid: 1 x
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
C 6.3-bits assortiment (1/4 inch) met riemclip 17-delig

BITBOX-MIX-16BITS-1BITHALTER-17DLG

Praktische riemclip