Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu-boorschroefmachine BS 12-A

Accu boor-/schroefmachine BS 12-A
ACCU-BOORSCHROEFMACH-BS 12-A -2X2,0AH

Art.-nr. 5700130002

EAN 4062856952724

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu-boorschroefmachine BS 12-A

Art.-nr. 5700130002
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
Uiterst compacte, krachtige 12 V lithium-ion boorschroefmachine. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden
  • Vermoeiingsvrij werken dankzij het lichte en compacte ontwerp

  • Continue bewaking van de batterijcapaciteit via de oplaadniveau-indicator op het accupack

  • Geschikt voor zowel schroeven als boren, dankzij de overbrenging met twee toerentallen, en de boorkop

  • Overbelastingsbeveiliging voorkomt schade aan de motor en het accupack

  • Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied

  • Compatibel met alle 10,8V- en 12V-accusystemen

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V DC

Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.

0-400 / 0-1300 t/min

Max. koppel hard/zacht

30 / 15 Nm

Min./max. boorkopspanbereik

1-10 mm

Boorhouderopname

1/2 inch x 20 UNF

Aantal batterijen

2 st

Accu-/batterij capaciteit

2 Ah

Max. boordiameter in staal

10 mm

Lengte

169 mm

Hoogte

178 mm

Machinegewicht met accu

0,95 kg

Inclusief Accu-boorschroefmachine BS 12-A:
2 x
Oplaadbare accu Voor elektrisch gereedschap van Würth met Li-ion 12 volt

ACCU-LIION-12V/2,0AH

Omschrijving:
2 Ah
Compacte 12 V-accu
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Laadapparaat 12 volt AL 40-LI Voor accu LI 10,8 volt en 12 volt

ACCU-LAADAPPARAAT -AL40-LI

Omschrijving:
12 V
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kunststof draagtas

TAS-12V-MACHINE-280X430X120MM

Omschrijving: Tas voor 12 V accu gereedschap
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Oplaadbare accu Voor elektrisch gereedschap van Würth met Li-ion 12 volt

ACCU LI-ION 12V/4,0AH

Compacte 12 V-accu